「n-55」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:フォークリフト1t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚
アズワン品番65-2302-66
1組(2枚)
¥135
税込¥149
当日出荷
全長(mm)83
質量(g)125
寸法d(mm)11
寸法L1(mm)10
外径(Φmm)18.5
寸法D2(mm)22
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7896-59
対辺(inch)1/2
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
エスコ品番EA612AN-5.5
刃先マグネットあり
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1個
¥3,220
税込¥3,542
8日以内出荷
内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
内容量(mL)333
硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)
可使時間(分)30
完全硬化時間6時間
押出し性5℃/7秒、20℃/4秒
アズワン品番65-2251-17
タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃
危険物の類別非危険物
特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ
耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ガス式上下調節機構、座面が水拭きできるPVCレザー張り。座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-112BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ390×425~555(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●重量:5.2kg●張地:PVCレザー●材質:脚、キャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5
アズワン品番68-1875-83
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)8.5
寸法B(mm)68
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
内径(Φmm)8.7
外径(Φmm)13.5
厚さ(mm)2.2
エスコ品番EA949WN-55
1袋(5個)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-31
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
寸法(mm)D:25、A:5.1
全長(mm)60
サイズT55
質量(g)110
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7830-35
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)
規格ISO 14.9
入数2個
ねじサイズM5×50
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ15mm
全長(mm)(セット時)400~415
本体質量(g)600
ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)
ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~90
ヘッド長(mm)81~94
本体長さ(mm)331
アズワン品番64-7912-43
総質量(kg)2.7
1個
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。
トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。
スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR
アズワン品番65-2135-16
1個(5個)
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型
アズワン品番65-9319-68
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
種類ヘッド交換形
ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形
全長(mm)315~342
トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75
主な用途冷媒機器
エスコ品番EA723-25
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌々日出荷
衝撃に強く、工具等のロウ付に最適
銀40%、カドミウム0%
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.2●全長(mm):300●引張強度:539N/mm2(55kgf/mm2)●入数:2本●ロウ付温度:780℃
アズワン品番65-2114-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)
アズワン品番68-1869-09
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1パック(6巻)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
用途軽荷重用
寸法AM12
エスコ品番EA948DA-27
材質(本体)スチール
寸法D(mm)2.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)8
寸法C(mm)26
材質(ボール)スチール
圧力(最小~最大)(N)30~55
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-86
材質(本体)スチール
寸法D(mm)4
表面処理黒染め
寸法B(mm)6mm
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)10~55
材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)3.5
エスコ品番EA948DA-56
材質(本体)スチール
寸法D(mm)3.5
表面処理黒染め
寸法B(mm)6
寸法C(mm)22
圧力(最小~最大)(N)30~55
材質(センターピン)スチール
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
用途重荷重用
寸法AM12
ストローク(mm)4
エスコ品番EA948DA-67
材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)28
圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
アズワン品番65-9273-60
1本
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1箱(36巻)
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ