カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(205)
- 作業工具(135)
- 切削工具(63)
- 物流用品(53)
- メカニカル部品(41)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 接着剤・補修材(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 制御機器(19)
- 測定用品(18)
- 研磨材(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 電気材料(16)
- テープ(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 建築金物(13)
- 梱包用品(10)
- 保管用品(9)
- 溶接用品(9)
- オフィス家具(8)
- 機構部品(7)
- 電動工具(7)
- 厨房用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 空圧工具(6)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 医療(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(80)
- SMC(19,994)
- MAZDA(マツダ)(4,603)
- Panasonic(パナソニック)(4,290)
- ホンダ(3,762)
- 三木プーリ(3,130)
- ニッサン(1,858)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,678)
- イトーキ(896)
- オカムラ(岡村製作所)(882)
- RS PRO(783)
- 三菱電機(723)
- BIGM(丸山製作所)(722)
- メディアカバーマーケット(632)
- CKD(546)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(537)
- スズキ(430)
- omron(オムロン)(394)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(342)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「n2」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
ヘルメットステッカー(玉掛資格者)
エスコ¥155税込¥1711組(2枚)当日出荷裏面のり付 粘着仕様●内容:玉掛資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
ヘルメットステッカー(玉掛)
エスコ(2件のレビュー)¥155税込¥1711組(2枚)当日出荷裏面のり付 粘着仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
ヘルメットステッカー(車両系設備)
エスコ(2件のレビュー)¥155税込¥1711組(2枚)当日出荷裏面のり付 粘着仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥3,120税込¥3,4321パック(5本)翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
小物ケース(カラビナ付)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-2材質ポリエチレン質量(g)315入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
550g/Φ27x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷エスコ品番EA575WN-2全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
6 mmxG 1/8" リングナット
エスコ¥96税込¥1061個当日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6
...




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)


![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
![2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179684-170405-02.jpg)










![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)

![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)






![Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607743-170331-02.jpg)














![2-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920368-260615-02.jpg)