カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(78)
- 物流用品(39)
- 切削工具(38)
- メカニカル部品(36)
- 作業工具(35)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 制御機器(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 建築金物(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 厨房用品(6)
- 機構部品(6)
- 研磨材(6)
- 保管用品(5)
- テープ(5)
- 電気材料(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(49)
- Panasonic(パナソニック)(4,213)
- BIGM(丸山製作所)(722)
- オカムラ(岡村製作所)(642)
- 三菱電機(641)
- メディアカバーマーケット(632)
- CKD(401)
- omron(オムロン)(360)
- ParkerTAIYO(340)
- TRUSCO(245)
- 大阪魂(240)
- IDEC(和泉電気)(239)
- RS PRO(239)
- ワルター(233)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(233)
- 東芝ライテック(214)
- イスカル(213)
- 三木プーリ(209)
- サンワサプライ(198)
- ブランドをもっと見る
「n2」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-2材質ポリエチレン質量(g)315入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
550g/Φ27x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷エスコ品番EA575WN-2全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
500ml グリースポンプ
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500![10mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616471-131010-02.jpg)
10mm[3mm軸]ナイロンブラシ
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA819AN-2軸径(Φmm)3直径(Φmm)10高さ(mm)7線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000
0.78m/3段 踏 台
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷エスコ品番EA903AN-2材質アルミ合金段数3全高(mm)1340最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)494収納寸法・奥行(mm)114収納寸法・高さ(mm)1447
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
たらい
エスコ¥6,080税込¥6,6881個翌日出荷目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。材質PP色ブルー
150mm キャスター(自在・固定切替式)
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-2質量(kg)1.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40全高(mm)190ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)41
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
エスコ¥7,470税込¥8,2171個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GN-2材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.64材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)25×2全高(mm)101ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60![3/8 x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561126-180824-02.jpg)
3/8 x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-2材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)3/8




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)

![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
![2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179684-170405-02.jpg)


![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)




![Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607743-170331-02.jpg)








![2-13.5 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920368-260615-02.jpg)



![10mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616471-131010-02.jpg)








![雪平鍋[IH対応/目盛付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44119758-190802-02.jpg)



![3/8 x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561126-180824-02.jpg)