カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(121)
  • 作業工具(64)
  • 切削工具(45)
  • 電気材料(34)
  • 物流用品(32)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 測定用品(19)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(4)
  • 安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(2,705)
  • ホンダ(1,677)
  • RS PRO(1,501)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(1,174)
  • 三菱ふそう(1,128)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(970)
  • KTM(829)
  • MAZDA(マツダ)(809)
  • 黒田精工(708)
  • BMW(656)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(607)
  • MV AGUSTA(543)
  • DUCATI(542)
  • 大阪魂(523)
  • イトーキ(517)
  • Panasonic(パナソニック)(498)
  • シュナイダーエレクトリック(422)
  • SIEMENS(377)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc」の検索結果

特価
本日1月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストクリップ EA707NCシリーズ エスコテストクリップ EA707NCシリーズエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷から翌々日出荷
特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
テストクリップ EA707NCシリーズ エスコテストクリップ EA707NCシリーズエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷から翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
14,700税込16,170
1セット
翌日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
テストリード EA707NCシリーズ エスコテストリード EA707NCシリーズエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷から翌々日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコワニ口クリップ EA707NCシリーズエスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。保護キャップ付。
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
3,150税込3,465
1個
翌々日出荷
軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコΦ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
720税込792
1個
翌々日出荷
転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/27、B/24.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-50
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-50
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-48
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/18.5、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-49
[EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個) エスコ[EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個)エスコ
1,730税込1,903
1個(10個)
翌日出荷
仕様適合差込角:3/4"リング内径(Φmm)31.1アズワン品番64-7829-51入数10個
ワニ口クリップ (黒) エスコワニ口クリップ (黒)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-40プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
6mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ6mm ワンタッチ型プラグ(20型)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA425NC-6
ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコワニ口クリップ (大口径/黒)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-15プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(赤) エスコワニ口クリップ(赤)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-09プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
8mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ8mm ワンタッチ型プラグ(20型)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NC-8
3.0mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ) エスコ3.0mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)エスコ
780税込858
1本
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状平型全長(mm)140刃幅(mm)3アズワン品番64-7878-06
ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコワニ口クリップ (大口径/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
予約販売
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-16プラグ径(Φmm)4
ローラー刷毛ハンドル エスコローラー刷毛ハンドルエスコ
369税込406特価
1個
当日出荷
適合ローラー長さ(100mm)エスコ品番EA109NC-4軸径(Φmm)6サイズミドル種類ハンドルハンドル寸法(mm)100(W)×360(L)
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)エスコ
140,100税込154,110
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数23下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)エスコ
127,300税込140,030
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数20下端幅(mm)440
[DS3] マスク(防塵用/排気弁付/5枚) エスコ[DS3] マスク(防塵用/排気弁付/5枚)エスコ
12,000税込13,200
1箱
翌日出荷
区分DS3指定防護係数10
200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組) エスコ200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826NC形状
7.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ) エスコ7.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)エスコ
780税込858
1本
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状平型全長(mm)140刃幅(mm)7.5アズワン品番64-7878-09
6.0mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ) エスコ6.0mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状平型全長(mm)140刃幅(mm)6アズワン品番64-7878-08
0.5 ton 強力型シャックル エスコ0.5 ton 強力型シャックルエスコ
229税込252特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NC-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
1 Ton 吊フック エスコ1 Ton 吊フックエスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
50mmx25m 布粘着テープ エスコ50mmx25m 布粘着テープエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944NC
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
1・3/16"x184mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ1・3/16"x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613NC-8商品構成単品
100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル エスコ100x570mm(6mm) ローラー刷毛ハンドルエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-2軸径(Φmm)6全長(mm)570サイズミドル種類ハンドル材質(軸)スチール材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×570(L)
2000mm テストリード 黒 エスコ2000mm テストリード 黒エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
材質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000質量(g)94定格電圧(V)1000定格電流(A)32アズワン品番64-7909-34プラグ径(Φmm)4