35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-09 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-08 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

エスコ品番EA109NC-5 軸径(Φmm)6 サイズミドル 種類ハンドル 材質(軸)スチール 材質(ハンドル)プラスチック ハンドル寸法(mm)170(W)×375(H)
1個
640 税込704
翌日出荷

1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944NC-50 主な用途建築養生用
1個
420 税込462
当日出荷

1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-5 材質スチール 寸法L(mm)41 ねじ径M16 使用荷重(t)2 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13
1個
730 税込803
翌日出荷

仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に 適合本体EA897NA-5 サイズ直径510mm×5m
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉口時は導体に触れない安全設計。4mmセーフティテストクリップ。硬質絶縁スリーブ付。
1個
940 税込1,034
翌日出荷

狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1831-66
1セット
37,400 税込41,140
翌日出荷


1個
8,260 税込9,086
翌日出荷



ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-512
1パック(18本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-550 長さ(mm)50 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(5本)
260 税込286
翌日出荷

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)30 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-530
1パック(10本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-525 長さ(mm)25 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(12本)
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)8 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-508
1パック(17本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-535 長さ(mm)35 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(8本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-510 長さ(mm)10 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(17本)
260 税込286
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじ径M5 長さ(mm)45 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-545
1パック(6本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-515 長さ(mm)15 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(16本)
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状丸皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NC-540
1パック(7本)
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-520 長さ(mm)20 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1パック(14本)
260 税込286
翌日出荷

手で簡単に切れます。
エスコ品番EA944NC-50B 主な用途養生用
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷


仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
45,300 税込49,830
翌日出荷