「netis 安全」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯 ブザー、マグネット付
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯 マグネット付
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に 材質アクリル 長さ(mm)45 幅(mm)35 厚さ(mm)16 イエロー 質量(g)43
1個(2個)
660 税込726
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に 質量(kg)7.3 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 フック全長(mm)280 有効長(m)1.39 チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
56,800 税込62,480
翌日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6 アズワン品番65-2228-53
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分) アズワン品番65-2228-54
1台
48,300 税込53,130
当日出荷