「nk3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)54.7~58.5
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-94
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3
全長(mm)56.3
質量(g)52
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-18
幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55
全長(mm)55
質量(g)48
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-17
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)57.8
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-05
幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)56.5
対辺(mm)10
アズワン品番64-7912-04
幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)54.7
対辺(mm)8
アズワン品番64-7912-03
幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)58.5
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-06
幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-91
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)11.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-90
頭部平頭
入数25
ナット径M8×1.25
1パック(25個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)1.0~2.5
アズワン品番64-2218-92
頭部平頭
入数16
ナット径M10×1.5
1パック(16個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)9.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-89
頭部平頭
入数32
ナット径M6×1.0
1パック(32個)
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)13.1
適合板厚(mm)2.5~4.0
アズワン品番64-2218-93
頭部平頭
入数15
ナット径M10×1.5
1パック(15個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.2
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.8
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.3
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.5
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.0
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)66~71.5
対辺(mm)10・12・13・14・17
アズワン品番64-7911-95
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.7
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.4
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
全長(mm)51.1~56.3
質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-97
幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm
寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5
全長(mm)45.5
質量(g)53
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-14
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。
重量が軽いため持ち運びがラクです。
ねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
アズワン品番68-1822-11
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番65-9257-25
1本
¥3,480
税込¥3,828
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-20A●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):50●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番65-9257-34
1本
¥4,950
税込¥5,445
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-3400MM-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400、プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃
アズワン品番65-9258-93
1本
¥3,300
税込¥3,630
8日以内出荷
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番65-9257-46
1本
¥4,400
税込¥4,840
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番65-9257-32
1本
¥3,940
税込¥4,334
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番65-9257-53
1本
¥4,950
税込¥5,445
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
。適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
関連キーワード