カテゴリ

  • 機構部品(171)
    • 【機構部品】OリングOリング(166)
  • 作業工具(168)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 整備工具・収納(5)
  • 測定用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
線径(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 1.9(11)
  • 2(4)
  • 2.4(19)
  • 3.1(48)
  • 3.5(23)
  • 4(16)
内径(Φmm)
  • 2.8(4)
  • 3.8(4)
  • 4.8(5)
  • 8.8(5)
  • 9.8(6)
  • 10.8(4)
  • 12.3(4)
  • 13.8(4)
  • 14.5(4)
  • 19.8(4)
  • 23.5(4)
  • 33.7(4)
  • 38.7(5)
  • 39.7(5)
  • 41.7(5)
  • 43.7(5)
  • 44.7(5)
  • 47.7(5)
  • 48.7(5)
  • 49.7(5)
外径(Φmm)
  • 6.6(4)
  • 10.6(4)
  • 11.6(4)
  • 12.6(4)
  • 13.6(4)
  • 14.6(4)
  • 15.6(4)
  • 15.8(4)
  • 16.6(4)
  • 17.1(4)
  • 18.6(4)
  • 19.6(4)
  • 20.6(4)
  • 22.5(3)
  • 22.6(4)
  • 24.6(4)
  • 25.6(4)
  • 26.6(4)
  • 28.7(3)
  • 29.1(3)
機能・特性
  • その他(8)
  • 耐ガソリン(23)
  • 耐圧(11)
  • 耐寒(30)
  • 耐油(47)
  • 耐熱(86)
  • 耐薬品・耐溶剤(3)
種類
  • P(運動・固定用)(1)
材質
  • ゴム(166)
ゴム
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(61)
  • NOK(799)
  • マスオカ(16)
  • 武蔵オイルシール工業(31)
  • 森清化工(29)
  • アキツ(1)
  • ホンダ(723)
  • カクダイ(14)
  • アズワン(180)
  • TRUSCO(80)
  • RS PRO(3,993)
  • BIGM(丸山製作所)(974)
  • YAMAHA(ヤマハ)(887)
  • スズキ(826)
  • トヨタ(535)
  • MAZDA(マツダ)(528)
  • 日野自動車(426)
  • ADVANTEC(316)
  • ニッサン(309)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
1.5(4)
1.9(11)
2(4)
2.4(19)
3.1(48)
3.5(23)
4(16)
P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
フレキ管用 防水パッキンセット エスコフレキ管用 防水パッキンセットエスコ
2,600税込2,860
1袋
当日出荷から翌日出荷
ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.27MB)
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BMシリーズエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61アズワン品番65-9253-93
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-41RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.24MB)
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-11
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-22寸法(mm)17×45材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
1/2sqx17mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx17mm ディープインパクトソケットエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-17全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
P-10A  オーリング (高圧用) エスコP-10A オーリング (高圧用)エスコ(6件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
169税込186特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
P- 6   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 6 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-6
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
P- 9   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-9内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
P-20   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-20内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコΦ1/4"-5/8" オーリングセットエスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-12内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
P-16   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-16機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-16
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
305税込336
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
P-11   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-11 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-11機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-11
G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコG- 65 オーリング (固定用/10個)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
P- 8   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-8内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
255税込281
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
490税込539特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
P-22   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-22内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
P- 7   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-7機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-7
G- 75 オーリング (固定用/10個) エスコG- 75 オーリング (固定用/10個)エスコ
630税込693
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-75JIS呼びG-75
G- 50 オーリング (固定用/10個) エスコG- 50 オーリング (固定用/10個)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-50JIS呼びG-50
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
219税込241特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-5内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5