JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
差込角(inch)3/4
対辺(inch)1・5/8
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-15
全長(mm)57
質量(g)572
外径(Φmm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)22
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(inch)1・5/16
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-12.5
全長(mm)55
質量(g)490
外径(Φmm)51.3
寸法D1(mm)51.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
関連資料仕様(0.15MB)
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
エスコ品番EA423RB-31.5
機能耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-31.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA423RB
セット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5)
質量(g)480
内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5)
ケース寸法(mm)260×200×34
機能耐油、耐圧
1セット
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
仕様●全長(色):150cm(赤・青・黄)●ねじサイズ:M12×P1.5オス●使用圧力:5.17MPa●Oリング付
アズワン品番65-9243-15
危険物の類別非危険物
1セット
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-07
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-08
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
関連キーワード