44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコPPロープ
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。 材質ポリプロピレン 長さ(m)100 径(mm)3
1個
650 税込715
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラ柄なので他色との区別がしやすいです。
アズワン品番64-2251-94
1巻
4,800 税込5,280
翌日出荷

PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布 寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで 質量(g)約200 ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製) 通し穴径(Φmm)15 ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。入数は1本入りになります。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)12.7×22m 使用荷重(kg)164 構造ソリッドブレード
1本
4,870 税込5,357
翌日出荷

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)95.8 アズワン品番64-7902-36
1本
3,540 税込3,894
翌日出荷

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)97 アズワン品番64-7902-17
1本
1,310 税込1,441
翌日出荷

腐敗とカビに強く、水に浮きます
使用荷重(kg)245 アズワン品番64-7902-21
1本
11,200 税込12,320
3日以内出荷

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)50 アズワン品番64-7902-15
1本
980 税込1,078
翌日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-0.7 質量(kg)60 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-13
1巻
570 税込627
当日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-22
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷


色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-30
1本
390 税込429
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-16
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-11A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70 アズワン品番65-9269-05
1個
705 税込776
翌日出荷

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
1本
390 税込429
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-28
1本
390 税込429
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-24
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70 アズワン品番65-9269-06
1個
705 税込776
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-15A
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-25
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

1個
9,120 税込10,032
翌日出荷

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g)1000 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 口径(Φmm)【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロープ幅(mm)約18 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm)90 平ロープ長さ(mm)約1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-29
1本
390 税込429
翌日出荷

3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70 アズワン品番65-9269-45
1巻
990 税込1,089
翌日出荷

。色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-32
1本
760 税込836
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-18
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-14
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-12
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-23
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-17
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-21
1組(5巻)
6,160 税込6,776
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-13
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷