優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-125
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
呼び径(A)125
エスコ品番EA351CP-125
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:125V-5A
アズワン品番65-2254-10
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
全長(mm)125
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2201-54
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-66
1枚
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定
エスコ品番EA986GP-125
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)161
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじ
アズワン品番65-9325-76
1本
¥410
税込¥451
3日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-7
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
エスコ品番EA940BZ-13
関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
エスコ品番EA940BC-2
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
寸法(mm)Φ39×83
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-23
1個
¥980
税込¥1,078
欠品中
寸法(mm)Φ46×93
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-24
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CL-13
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BW-0
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用
コード長さ(m)1.8m
定格容量15A・125V(1500Wまで)
差込口接地2P(抜止)
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度60P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-3
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度46P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-2
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度36P
砥粒A
エスコ品番EA818AX-1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-142
関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-132
関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.12MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-55
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-53
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2W
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
欠品中
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HP-2B
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-54
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CK-94
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.32MB)
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-52
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-60
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-57
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-56
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ