12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-132 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17 アズワン品番65-9277-30
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷


1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
770 税込847
翌日出荷

ポンプ別売(EA539AA) ケース ※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
1台
196,000 税込215,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)180 内形寸法(mm)56×19 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-06
1個
120 税込132
翌日出荷

ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
仕様【最大負荷】0.3kg 材質ステンレス、ゴム
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型のバックミラーです。
仕様●サイズ(mm):163(W)×22(D)×200(H)●重量:約132g●アーム長:100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●左右兼用 アズワン品番65-9339-63
1個
985 税込1,084
翌日出荷