カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 切削工具(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(28)
  • 制御機器(22)
  • 作業工具(21)
  • 電動工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(13)
  • 物流用品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防犯用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • SMC(2,599)
  • 三木プーリ(1,681)
  • YAMAHA(ヤマハ)(592)
  • Panasonic(パナソニック)(495)
  • ノーブランド(323)
  • ニッサン(293)
  • 三菱電機(273)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • 明工社(249)
  • 河村電器産業(236)
  • CKD(222)
  • 伊東電機(202)
  • TRUSCO(192)
  • BIGM(丸山製作所)(191)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(188)
  • Festo(179)
  • PISCO(ピスコ)(165)
  • テンパール工業(161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-20」の検索結果

304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-20   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-20内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
[EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ[EA539P-20・21用] 圧縮ダイスエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から8日以内出荷
P-20   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-20 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)19.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-20外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
[EA539P-20・21用] パンチャーヘッド エスコ[EA539P-20・21用] パンチャーヘッドエスコ
88,800税込97,680
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用 工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
仕様●パンチャ能力:軟鋼板:SPCC3.2mmステンレス:1.6mmアズワン品番65-2141-73
[EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメント エスコ[EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメントエスコ
33,300税込36,630
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
アズワン品番65-2141-76
[EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッド エスコ[EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッドエスコ
116,600税込128,260
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●穴あけ範囲:等辺山形鋼:50×50×t6mm平鋼:50×t6mm●重量(g):1100●仕様:カッターヘッドアタッチメントアズワン品番65-2141-74
[EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッドエスコ
83,300税込91,630
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●最大口径:Φ50mmアズワン品番65-2141-72
[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッドエスコ
66,700税込73,370
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10アズワン品番65-2141-75
[EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用) エスコ[EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用)エスコ
35,700税込39,270
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用 T形・六角用
仕様●軸穴径:Φ12mm●ピッチ:68mm●巾:95mmアズワン品番65-2141-55
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
130税込143
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-20B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.6表面処理研磨破断荷重(kg)4.4
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
75税込83
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚) エスコ1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)エスコ
19,300税込21,230
1セット(2枚)
当日出荷
仕様片面使用型(片面使用型製品)表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。(4方差し製品)4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。(ハンドリフト対応製品)ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。幅(mm)(差込口)260質量(kg)10積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)サイズ(mm)1000×1000×144(H)アズワン品番64-2296-59
M20 アイナット(鍛造) エスコM20 アイナット(鍛造)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
645税込710
1個
当日出荷から翌日出荷
M20 平ワッシャー エスコM20 平ワッシャーエスコ
555税込611
1個
当日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471CP-20
20.0ml ベローズピペット エスコ20.0ml ベローズピペットエスコ
335税込369
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-92危険物の類別非危険物
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ(1件のレビュー)
290税込319
1パック(7本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471EP-20
200mm パイプレンチ エスコ200mm パイプレンチエスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA680P-200
250x160x100mm 脚立用小物袋 エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kgアズワン品番67-5303-44
M 2  六角ナット(ポリカーボネート/10個) エスコM 2 六角ナット(ポリカーボネート/10個)エスコ
860税込946
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-201
ピンバイス エスコピンバイスエスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
275税込303
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-58
6mm ブランクプラグ エスコ6mm ブランクプラグエスコ
110税込121
1個
当日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-89
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-204頭部形状六角穴付き
M 3  六角ナット(ポリカーボネート/30個) エスコM 3 六角ナット(ポリカーボネート/30個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(30個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-203
ベローズピペット エスコベローズピペットエスコ
1,380税込1,518
1組(5本)
翌日出荷
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維) エスコ940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材エスコ品番EA353AP-20種別エプロン寸法(mm)940×580質量(g)290タイプネックハンガー
M 4  六角ナット(ポリカーボネート/30個) エスコM 4 六角ナット(ポリカーボネート/30個)エスコ
680税込748
1袋(30個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-204
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
4本組 [太字]油性ペイントマーカーセット エスコ4本組 [太字]油性ペイントマーカーセットエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)8.5エスコ品番EA765MP-20インク色4色(レッド・ブルー・ブラック・ホワイト)インク油性入数1本色数4色線の太さ太字
M2.6 六角ナット(ポリカーボネート/10個) エスコM2.6 六角ナット(ポリカーボネート/10個)エスコ
860税込946
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-202
M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-206頭部形状六角穴付き
精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mmアズワン品番67-2995-71
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
M2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-205頭部形状六角穴付き
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.0●全長(mm):85●有効長(mm):29●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-35