カテゴリ

  • 切削工具(211)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 機構部品(40)
  • 作業工具(39)
  • 物流用品(19)
  • 電気材料(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 研磨材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 制御機器(15)
  • 事務用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 電動工具(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全標識(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • SMC(4,673)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,530)
  • MAZDA(マツダ)(1,406)
  • ホンダ(962)
  • 三木プーリ(770)
  • ニッサン(722)
  • オカムラ(岡村製作所)(690)
  • NAKANO(685)
  • NSK(日本精工)(587)
  • ERECTA(エレクター)(437)
  • 椿本チエイン(424)
  • 三菱電機(396)
  • Panasonic(パナソニック)(313)
  • omron(オムロン)(285)
  • CKD(264)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(247)
  • TRUSCO(244)
  • レイ・アウト(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-5」の検索結果

関連キーワード
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-5内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
計量カップ エスコ計量カップエスコ(2件のレビュー)
5,210税込5,731
1個
当日出荷
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン仕様目盛付
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BP-5
10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー エスコ10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカーエスコ
2,260税込2,486
1セット
当日出荷
油性 細字・中字 コンクリートにも書けるインクです。(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) ケース付(165×95×30(H)mm)
仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/赤、青、黄、白、桃中字/赤、青、黄、白、桃●線幅:細字/11.1mm中字/15.1mmアズワン品番68-1849-92
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
330税込363
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応) エスコブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応)エスコ
8,470税込9,317
1個
当日出荷
エスコ品番EA940P-5B
50.0ml ベローズピペット エスコ50.0ml ベローズピペットエスコ
390税込429
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0mlアズワン品番65-2312-93危険物の類別非危険物
5.0ml ベローズピペット エスコ5.0ml ベローズピペットエスコ
100税込110
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-90危険物の類別非危険物
ホッチキス紙針(ホワイト/900本) エスコホッチキス紙針(ホワイト/900本)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。
適合EA762HP-1、-2用替紙針エスコ品番EA762HP-5使用温度範囲(℃)10~40繰り返し・詰め替え対応
12.7x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付) エスコ12.7x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)エスコ
5,580税込6,138
1個
当日出荷
テープ幅(mm)12.7テープ厚さ(mm)1.5テープ長さ(m)30エスコ品番EA781EP-5材質熱可塑性樹脂、フェライト使用温度80度以下マグネット片面
1300x 900mm 国旗(綿) エスコ1300x 900mm 国旗(綿)エスコ(1件のレビュー)
4,350税込4,785
1枚
当日出荷
材質綿100%寸法(mm)1300×900質量(g)約20インク染料アズワン品番64-7983-67
90x305mm ヘラ(ステンレス製) エスコ90x305mm ヘラ(ステンレス製)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬全長(mm)305刃幅(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0)アズワン品番64-7873-77
マーキングチョーク(白) エスコマーキングチョーク(白)エスコ
2,160税込2,376
1箱(12本)
当日出荷
エスコ品番EA765MP-54
医薬用外劇物 エスコ医薬用外劇物エスコ
1,780税込1,958
1枚
翌日出荷
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷から翌日出荷
5.0mm六角棒レンチ/T型 エスコ5.0mm六角棒レンチ/T型エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)5軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)92サイズ規格ミリ
A1判 ポスターフレーム エスコA1判 ポスターフレームエスコ
8,260税込9,086
1枚
当日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付アズワン品番65-2186-41
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
11,200税込12,320
1セット
当日出荷
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組アズワン品番64-2232-04
150mm ピックツール エスコ150mm ピックツールエスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
材質特殊スチール形状フック全長(mm)150
5.0x165mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ5.0x165mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573CP-5先端形状ボールポイント
[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ[EA109DP-4用] スペアーブラシエスコ
220税込242
1個
当日出荷
用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
F型プラグ用アルミリング(5C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(5C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個アズワン品番65-2256-11RoHS指令(10物質対応)対応
15本組精密ドライバーセット エスコ15本組精密ドライバーセットエスコ(1件のレビュー)
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
セット内容15本組全長(mm)150商品構成セット品
自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ無) エスコ自在キャスター(ウレタン車/ブレーキ無)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷から8日以内出荷
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
R 1/4"x 50mm 水口ジョイント エスコR 1/4"x 50mm 水口ジョイントエスコ
740税込814
1本
当日出荷
仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPaアズワン品番65-3882-93
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471CP-50
ホッパー用目皿 エスコホッパー用目皿エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
メッシュ2.6mm角。
材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
シーブ エスコシーブエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
27,900税込30,690
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
5x 79mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ5x 79mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)5.0軸長(mm)95
関連キーワード
...