エスコ品番EA423RF-14
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-14
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
ツールボックスなどに。
材質ポリエチレン
寸法(mm)610×1220
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
エスコ品番EA469DP-14
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
1巻
¥860
税込¥946
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
寸法D(mm)40
エスコ品番EA637GP-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)40
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:155、B:205、C:220
容量(mL)2000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-65
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
エスコ品番EA638JP-14
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)65
種類スナップフック
使用荷重(kg)230
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)10
寸法l(mm)80
寸法m(mm)9
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1個
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)特殊PRTE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-13
材質(スピンドル)SUS304
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-14
材質SCM435
ねじピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)100
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
あご部+耳部(No.5)。ひも幅15mm。EA998BD-11・-12用。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)180×100
色グレー
質量(g)13
1本
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0
呼び径(A)40
アズワン品番64-7851-64
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長248
質量(kg)2.68
アズワン品番64-2297-57
1個
¥27,700
税込¥30,470
8日以内出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)14
外径(Φmm)24.7
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-42
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
極数3極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)100
スイッチ特性ON-ON
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP-14
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462BP-14
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637FP-14
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
寸法C(mm)22
適合T溝幅(mm)14
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番65-9318-58
1巻
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)168
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.9×9.4
寸法(mm)●サイズ:14●全長:235●スパナ部幅(A):29.4●メガネ部幅(B):26.0●スパナ部厚み(TA):6.9●メガネ部厚み(TB):9.4●ハンドル部幅(C):13.0●ハンドル部幅厚み(D):4.5
全長(mm)235
質量(g)134
対辺(mm)14
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
厚さ(mm)6.4×9.0
寸法(mm)14
全長(mm)160
質量(g)110
アズワン品番64-2240-35
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ