カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 三木プーリ(1,241)
  • SMC(376)
  • YAMAHA(ヤマハ)(273)
  • トリニティ(264)
  • omron(オムロン)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(107)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(92)
  • 東洋技研(85)
  • uni(三菱鉛筆)(83)
  • CKD(82)
  • ユニケース(80)
  • TRACO POWER(76)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • リンナイ(72)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • エレコム(62)
  • TRUSCO(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-24」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-24   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-24 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-24機能耐寒、耐熱JIS呼びP-24
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
215税込237
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
30V/3A バナナプラグ[黄] エスコ30V/3A バナナプラグ[黄]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-24
M24 アイナット(鍛造) エスコM24 アイナット(鍛造)エスコ
2,480税込2,728
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-24ねじ径M24
24mm 打撃スパナ(ベント) エスコ24mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)200アズワン品番64-7883-46
4.0x0.6x100mm [-]ドライバー エスコ4.0x0.6x100mm [-]ドライバーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA561P-24種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スパイラルパイプタップ(PT) エスコスパイラルパイプタップ(PT)エスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
突き出しセンタ有無
650x1100x2mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x2mm アクリル板 (透明)エスコ
11,400税込12,540
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-82
ペイントマーカー 黄 エスコペイントマーカー 黄エスコ(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色イエロー
M24 平ワッシャー エスコM24 平ワッシャーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
寸法D(mm)60エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
[鋼製]パテベラ エスコ[鋼製]パテベラエスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
11x4.6mmx10m マグネットロール エスコ11x4.6mmx10m マグネットロールエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
幅(mm)11厚さ(mm)4.6長さ(m)10仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-24材質熱可塑性樹脂、フェライト吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻) エスコ24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻)エスコ
725税込798
1包(5巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
100-1700mm セーフティーツールランヤード エスコ100-1700mm セーフティーツールランヤードエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様取付工具重量:3kg材質芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム質量(g)143コード長さ(mm)100~1700コード径(Φmm)5最大開口(mm)12アズワン品番64-7984-51
24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)24アズワン品番64-7877-28
M12x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-24材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-90
オーディオケーブル EA940PPシリーズ エスコオーディオケーブル EA940PPシリーズエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷から8日以内出荷
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)24軸長(mm)192
110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AP-24
200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム全高(mm)235耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25~80
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
735税込809
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
24mm/296mm コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ24mm/296mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
4,180税込4,598
1本
翌日出荷
厚さ(mm)10.0×14.5寸法(mm)24全長(mm)296質量(g)540アズワン品番64-2240-44
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.0/1.0寸法D(Φmm)8寸法W(mm)22.5寸法P(mm)106取付穴径(Φmm)4.5寸法P1(mm)14
1/2"DRx1・ 1/2"  ディープソケット エスコ1/2"DRx1・ 1/2" ディープソケットエスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
全長(mm)77外径(Φmm)49差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2246-06対辺(inch)1・1/2
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,470税込1,617
1袋(10個)ほか
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
Φ240x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコΦ240x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-240厚さ(mm)11内径(Φmm)140折径(mm)240切り幅(mm)21
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
CEマーク認証品。360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。コンパクトなサイズは、限られた作業スペースに最適です。ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様。コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。
材質【カラビナフック】アルミニウム、【コード】ポリウレタン、【芯】ステンレススチール全長(mm)100~1,700質量(kg)【取付工具】3コード径(Φmm)Φ5最大開口(mm)16.5
100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YE-124
100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,340税込2,574
1パック(5枚)
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-10入数5枚
100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚) エスコ100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚)エスコ
11,300税込12,430
1箱(25枚)
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-12入数25枚
100x4mm/WA24P オフセット型砥石(25枚) エスコ100x4mm/WA24P オフセット型砥石(25枚)エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YE-24
180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-124
125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YB-124
100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809Y-124
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
255税込281
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
M 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-24C