カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(2,882)
  • オカムラ(岡村製作所)(516)
  • ニッサン(379)
  • 三木プーリ(350)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(265)
  • TPP(210)
  • 三菱電機(195)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • CKD(157)
  • SKF(日本エスケイエフ)(137)
  • TRUSCO(134)
  • YAMAHA(ヤマハ)(108)
  • Festo(108)
  • ATHENA(アテナ)(103)
  • 富士変速機(100)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • ホンダ(94)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-40」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型) エスコ297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
ホワイトボードとして使えます。 簡単にハサミで切って使えます。
仕様ドライワイプエスコ品番EA781EP-40厚さ(mm)0.6サイズA4(297×210mm)繰り返し・詰め替え対応
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
150税込165
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷から翌日出荷
防水キャップ エスコ防水キャップエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
塩化ビニール製 RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mmアズワン品番65-2256-05RoHS指令(10物質対応)対応
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471CP-40
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
4,590税込5,049
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471EP-40
M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-404頭部形状六角穴付き
M4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-406頭部形状六角穴付き
40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
475税込523
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-61
T40x150mm [Torx]T型レンチ エスコT40x150mm [Torx]T型レンチエスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
サイズT40軸長(mm)150アズワン品番64-7871-26
R 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-40
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
ガス用羽子板 エスコガス用羽子板エスコ
990税込1,089
1セット(10本)
翌日出荷
種類羽子板
Φ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
7,150税込7,865
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-15径(mm)40
40A吊バンド(VP管用/10個) エスコ40A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,210税込1,331
1セット(10個)
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-408頭部形状六角穴付き
M4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-405頭部形状六角穴付き
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
825税込908
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
M16x500mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x500mm [焼入]スタッドボルトエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-40材質SCM435寸法A(mm)500寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM16
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-403頭部形状六角穴付き
ジャンパプラグ エスコジャンパプラグエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm
M4x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×8
M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×6
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
M4x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1本
取扱停止中
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×6
M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×8
Φ400x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコΦ400x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-400厚さ(mm)11内径(Φmm)254折径(mm)400切り幅(mm)21
4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用) エスコ4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304P-1
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
725税込798特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
750税込825
1袋(10個)ほか
翌日出荷
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセットエスコ
26,300税込28,930
1個
当日出荷
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)ケース寸法(mm)300×206×39(H)
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
4,580税込5,038
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-91
オーリング(シリコンゴム) エスコオーリング(シリコンゴム)エスコ
505税込556
1袋(5個)
翌日出荷
耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱