カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(91)
  • レイ・アウト(60)
  • 東洋技研(56)
  • 東海キャスター(36)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(36)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • サクラクレパス(27)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • NOK(19)
  • 日東工業(18)
  • Festo(17)
  • 住友重機械工業(15)
  • SMC(12)
  • 岩崎製作所(11)
  • TRUSCO(10)
  • TPP(10)
  • KTC(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-49」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
F型プラグ用アルミリング(4C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(4C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個アズワン品番65-2256-10RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵 エスコプラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵エスコ
1,398税込1,538特価
1個
取扱停止中
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-24
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
62,900税込69,190
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
590税込649
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
オーリング(シリコンゴム) エスコオーリング(シリコンゴム)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ
435税込479
1袋(2個)
翌日出荷
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
520税込572
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
860税込946特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ280x200x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)エスコ
2,180税込2,398
1枚(100枚)
翌日出荷
質量(g)7.32入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80アズワン品番64-7955-53関連資料チラシ(3.88MB)
12x140mmスナップフック(10個) エスコ12x140mmスナップフック(10個)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316使用荷重(t)0.51線径(Φmm)12内寸(mm)116×40開口寸法(mm)19
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
520税込572
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150