カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,128)
  • ホンダ(441)
  • トヨタ(410)
  • スズキ(206)
  • ビーエム機器(124)
  • Festo(105)
  • 三菱電機(86)
  • TRUSCO(67)
  • ヨドノ(66)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • 三木プーリ(63)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(62)
  • 東洋技研(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(61)
  • ニッサン(59)
  • RS PRO(53)
  • CKD(52)
  • ParkerTAIYO(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-80」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
645税込710
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本) エスコM8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)エスコ
290税込319
1パック(8本)
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-808頭部形状六角穴付き
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-64
80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90耐熱温度(℃)-20/60
80mm 打撃スパナ(ベント) エスコ80mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)80全長(mm)400質量(g)6100アズワン品番64-7883-58
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
18,300税込20,130
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-19径(mm)80
80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA351CP-80
M8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-806頭部形状六角穴付き
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,010税込1,111
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
ペーパータオルホルダー エスコペーパータオルホルダーエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
セット内容:本体、蓋、ブラケット、底上げ台、転倒防止ゲル、アンカープラグ、タッピンネジ。縦型ペーパーホルダー。壁掛け・卓上タイプ。ねじ止め式。マグネットブラケット付。場所を取らないため、省スペースに設置可能。 ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水が付くことを大幅に減少し、清潔に使えます。上面のフタを開いてペーパーの入れ替えを行います。
仕様200枚用 (目安)材質ABS、SUS、ウレタン質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245ペーパー寸法(mm)220×230以下 (エコノミーサイズ:220×170以下)
80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-60内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用
AC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60Pアズワン品番65-9305-44
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
625税込688
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセットエスコ
26,300税込28,930
1個
当日出荷
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)ケース寸法(mm)300×206×39(H)
[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ エスコ[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズエスコ
8,970税込9,867
1本
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光アズワン品番65-3889-44
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
125mm キャスター(自在金具) エスコ125mm キャスター(自在金具)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ[HF01234yf] ゲージマニホールドエスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみアズワン品番65-9243-05危険物の類別非危険物
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番67-5286-72
バロメックス気圧計(温度計付) エスコバロメックス気圧計(温度計付)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
150mm キャスター(自在金具) エスコ150mm キャスター(自在金具)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
11,900税込13,090
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
37,700税込41,470
1台
翌日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
4,410税込4,851
1セット(3本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mmアズワン品番65-9300-30
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
翌日出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
100mm キャスター(固定金具) エスコ100mm キャスター(固定金具)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11
100mm キャスター(固定金具) エスコ100mm キャスター(固定金具)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79質量(g)1130使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45