156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
780 税込858
当日出荷

1個
600 税込660
欠品中

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
2,930 税込3,223
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1巻
860 税込946
当日出荷


このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス 内径(Φmm)約60(輪っかにした時) サイズ(mm)Φ6×200 発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
1,200 税込1,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
21,500 税込23,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

寸法D(mm)40 エスコ品番EA637GP-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)15 適合ねじM14
1個
270 税込297
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:155、B:205、C:220 容量(mL)2000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-65
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

1枚
3,260 税込3,586
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-14 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)65 種類スナップフック 使用荷重(kg)230 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)10 寸法l(mm)80 寸法m(mm)9
1個
545 税込600
当日出荷


エスコ品番EA948DP-14 材質SCM435 ねじピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
翌日出荷

あご部+耳部(No.5)。ひも幅15mm。EA998BD-11・-12用。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)180×100 グレー 質量(g)13
1本
510 税込561
翌日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)40 アズワン品番64-7851-64 ねじ径Rc1・1/2”
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316) 全長248 質量(kg)2.68 アズワン品番64-2297-57
1個
27,700 税込30,470
8日以内出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)14 外径(Φmm)24.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-42 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

仕様EA864P-4用増設屋内カメラ サイズ95×86×111mm 質量(g)約220 電源ACアダプター (コード長:1.8m)
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷




耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管 アズワン品番65-9318-58
1巻
18,100 税込19,910
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-13 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~80
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.9×9.4 寸法(mm)●サイズ:14●全長:235●スパナ部幅(A):29.4●メガネ部幅(B):26.0●スパナ部厚み(TA):6.9●メガネ部厚み(TB):9.4●ハンドル部幅(C):13.0●ハンドル部幅厚み(D):4.5 全長(mm)235 質量(g)134 対辺(mm)14
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷