カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(735)
  • YAMAHA(ヤマハ)(290)
  • 新ダイワ(195)
  • BIGM(丸山製作所)(184)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • PISCO(ピスコ)(109)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(106)
  • 東洋技研(71)
  • 共立(69)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • ホンダ(68)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(54)
  • NTN(エヌティーエヌ)(53)
  • ダイヤトレンド(46)
  • (41)
  • CKD(36)
  • TRUSCO(32)
  • FYH(日本ピローブロック)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p21」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
角型保護キャップ エスコ角型保護キャップエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)
翌日出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
寸法h(mm)5
電気絶縁テープ エスコ電気絶縁テープエスコ
1,950税込2,145
1巻
翌日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
[鋼製]パテベラ エスコ[鋼製]パテベラエスコ
1,660税込1,826
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
コーナー エスココーナーエスコ
1,300税込1,430
1セット(4個)
翌日出荷
[EA997XP-16~-18用]コーナー。
入数(個)4
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
911x600mm/400kg運搬車 エスコ911x600mm/400kg運搬車エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
質量(kg)18.6車輪径(Φmm)130(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)217押手高さ(mm)827荷台寸法(mm)911×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)ポリプロピレン
P-21   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-21 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-21内径(Φmm)20.8外径(Φmm)25.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-21
P-21   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-21 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-21機能耐寒、耐熱JIS呼びP-21
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材特性耐炎エスコ品番EA353AP-21質量(g)170タイプ肩の後で紐を結び寸法(cm)(肩口周り)20全長(cm)38手首周り(cm)16
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-17材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)625車輪幅(mm)72耐荷重(kg)120ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
100mm キャスター(ツインホイール) エスコ100mm キャスター(ツインホイール)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-12材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)565車輪幅(mm)72ねじ径M12ストッパーなし取付高H(mm)125軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本) エスコ500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート黄×黒材質ABS樹脂エスコ品番EA983FP-21全長(mm)500質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12
140mm 取 手(プラスチック製) エスコ140mm 取 手(プラスチック製)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付エスコ品番EA948BP-21穴径(Φmm)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40取付ピッチ(mm)140
M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚) エスコM 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-216厚さ(mm)1
M 5 /5.5x12x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 5 /5.5x12x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-215材質ポリカ厚さ(mm)0.8
M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-214厚さ(mm)0.8
M 3 /3.3x8x0.8 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 3 /3.3x8x0.8 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-213厚さ(mm)0.8
M2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-212厚さ(mm)0.5
M 2 /2.1x4x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 2 /2.1x4x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-211材質ポリカ厚さ(mm)0.5
[EA942EC-91-95用]うすめ液 エスコ[EA942EC-91-95用]うすめ液エスコ
720税込792
1個
翌々日出荷
塗料がねばって塗りにくくなったら、少しずつ塗料に入れてうすめてください。 用具洗いにもお使いください。
用途EA942EC-91/EA942EC-95専用うすめ液エスコ品番EA942EP-21材質容器:ガラス、キャップ:プラスチック(PP)質量(g)190寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×115危険等級アズワン品番64-7954-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコAC100V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
予約販売
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
30V/3A バナナプラグ[黒] エスコ30V/3A バナナプラグ[黒]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-21
9.5x3.6x150mm マグネット(2本) エスコ9.5x3.6x150mm マグネット(2本)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-21材質熱可塑性樹脂、フェライト長さ(mm)150幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AP-21
0.75-7mm2  [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-7mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)12.8エスコ品番EA538MP-21
ペイントマーカー 赤 エスコペイントマーカー 赤エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
当日出荷から翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色レッド
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
530税込583特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
冷蔵庫 エスコ冷蔵庫エスコ
50,000税込55,000
1台
翌日出荷
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、PP、ガラス質量(kg)31ホワイト容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160消費電力(W)(50/60Hz)58/66ドア開閉方向:右開き
LED非常用照明器具(電池内蔵) エスコLED非常用照明器具(電池内蔵)エスコ
16,000税込17,600
1台
8日以内出荷
LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池質量(g)700消費電力(W)1.0電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)155×75光色昼白色公共施設型番K1-LSS11-1高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
74,300税込81,730
1台
8日以内出荷
消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1390質量(kg)4.6消費電力(W)27.7電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K明るさ(Lm)3830グリーンマーク認定
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
72,800税込80,080
1台
8日以内出荷
消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1390質量(kg)4.6消費電力(W)17.3電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K明るさ(Lm)2390グリーンマーク認定
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
78,900税込86,790
1台
8日以内出荷
消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1390質量(kg)4.6消費電力(W)33.5電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K明るさ(Lm)4940グリーンマーク認定