カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三木プーリ(604)
  • SMC(31)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • ボウエキ(BOUEKI)(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • 東洋技研(18)
  • 富士電機(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ヤマト産業(12)
  • 星和電機(SEIWA)(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 奥岡製作所(9)
  • イスカル(8)
  • CKD(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 島津製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-3」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20A 充電用クリップ(2個) エスコ20A 充電用クリップ(2個)エスコ
810税込891
1パック(2個)
翌日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)46適合電線(mm2)1.31~3.31定格(A)20アズワン品番64-2283-33入数2
3/8"DRx1/2"  スプラインソケット エスコ3/8"DRx1/2" スプラインソケットエスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):12.2ソケット部外径(d1:mm):18質量(g)28全長L1(mm)28差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11.5寸法t2(mm)14アズワン品番64-2247-67外径d2(Φmm)18.3対辺(inch)1/2
[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ[黄]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
555税込611
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
48,100税込52,910
1台
当日出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmアズワン品番64-7927-66
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
20,800税込22,880
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
オーリングセット(30サイズ) エスコオーリングセット(30サイズ)エスコ
7,310税込8,041
1セット
翌日出荷
材質ニトリルゴム2種エスコ品番EA423RA-12セット内容【JIS番号(入数)】P-3(3)P-4(3)P-5(3)P-6(3)P-7(3)P-8(3)P-9(3)P-10(3)P-11(3)P-12(3)P-12.5(3)P-14(3)P-15(3)P-16(3)P-18(3)P-20(3)P-21(3)P-22(3)P-24(3)P-25(3)P-26(3)P-28(3)P-29(3)P-30(3)P-31.5(3)P-32(3)P-34(3)P-35(3)P-36(3)P-38(3)質量(g)134内径(Φmm)2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3)ケース寸法(mm)180×95×33機能耐油関連資料仕様(0.88MB)
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
10,700税込11,770
1セット(3本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M22×2.5●全長:100mm●■巾:14.5mmアズワン品番65-9300-34
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケットエスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-75
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
M22x1.5 ポイントタップ HSSE エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSEエスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に 切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用アズワン品番68-1860-02
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-24