1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA561P-24
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-24
色黄
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)150
質量(g)200
アズワン品番64-7883-46
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質刃:スチール、柄:合板
厚さ(mm)ブレード:0.4
エスコ品番EA948DP-24
材質SCM435
寸法A(mm)100
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM12
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
インク色イエロー
寸法D(mm)60
エスコ品番EA637GP-24
材質焼入鋼
厚さ(mm)8
寸法H(mm)8
外径(Φmm)60
寸法D1(mm)25
適合ねじM24
1個
¥795
税込¥875
欠品中
1包(5巻)
¥780
税込¥858
翌日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)2
色透明
サイズ(mm)650×1100
アズワン品番64-7849-82
1枚
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様取付工具重量:3kg
材質芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム
質量(g)143
コード長さ(mm)100~1700
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)12
アズワン品番64-7984-51
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ナギナタ曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7877-28
1本
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
材質刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装)
全長(mm)260
質量(g)約260
刃長(mm)115
アズワン品番64-7867-32
1丁
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出
アズワン品番65-9313-90
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)191
対辺(mm)24
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-02
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)168
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)24
軸長(mm)192
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
エスコ品番EA638KP-24
ねじ径3/4"
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:38.1W(明るさアップモード時/49.3W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可
アズワン品番65-9279-07
1台
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
厚さ(mm)10.0×14.5
寸法(mm)24
全長(mm)296
質量(g)540
アズワン品番64-2240-44
1本
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
エスコ品番EA638SP-24
ねじ径M24
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2.0/1.0
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)22.5
寸法P(mm)106
取付穴径(Φmm)4.5
寸法P1(mm)14
全長(mm)77
外径(Φmm)49
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2246-06
対辺(inch)1・1/2
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
エスコ品番EA628WP-240
厚さ(mm)11
内径(Φmm)140
折径(mm)240
切り幅(mm)21
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#24
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-10
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#24
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-12
入数25枚
1箱(25枚)
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに
粒度A/WA24P
寸法(mm)直径150×6×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ