72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

用途一般鋼材 粒度A36P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-21
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1パック(2個)ほか
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6個)
375 税込413
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#36 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-13 入数25枚
1箱(25枚)
9,840 税込10,824
翌日出荷

1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
2,930 税込3,223
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エスコ品番EA948DP-36 材質SCM435 寸法A(mm)200 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)50 寸法CM16
1個
880 税込968
翌日出荷

エスコLED電球
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
1個
915 税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷

ダブルジッパー。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。底の角が丸い。日本製。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 クリア 質量(g)9.21 種類チャック付平袋 入数(枚)50 耐熱温度(℃)-30~80 寸法(幅×チャック下)(mm)300×180
1パック(50枚)
1,660 税込1,826
翌日出荷

1袋(5本)ほか
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#36 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-11 入数5枚
1パック(5枚)
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
730 税込803
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法D(mm)80 エスコ品番EA637GP-36 材質焼入鋼 厚さ(mm)10 寸法H(mm)10 外径(Φmm)80 寸法D1(mm)38 適合ねじM36
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

適合ねじM30 エスコ品番EA637FP-36 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)44 寸法D(mm)22 寸法C(mm)54 適合T溝幅(mm)36
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂 線幅(mm)2 アズワン品番64-7920-94 入数1本
1本
525 税込578
翌日出荷

縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45 アズワン品番65-2170-17
1本
410 税込451
翌々日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂 線幅(mm)2 アズワン品番64-7920-97 入数1本
1本
525 税込578
翌日出荷

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-15
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

14.4V/18V/36Vの充電式ハンディークリーナー用に装着できます。
適合品番EA899HC-6BS/-7B/-7D/-42/-43/46/47
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

シリコーン製パッキンと、さびにくいステンレス性のストッパーでしっかりロック。 梅酒や果実酒作りに。
1個
945 税込1,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)18 寸法(mm)36 全長(mm)210 質量(g)750 アズワン品番64-7883-49
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂 線幅(mm)2 アズワン品番64-7920-98 入数1本
1本
525 税込578
当日出荷

材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂 線幅(mm)2 アズワン品番64-7920-96 入数1本
1本
525 税込578
当日出荷

1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

関連キーワード