カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(5)
  • 照明(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(267)
  • ニッセイ(177)
  • 富士変速機(112)
  • MAZDA(マツダ)(108)
  • 大阪魂(99)
  • 東洋技研(72)
  • TRUSCO(66)
  • 常磐精工(64)
  • Festo(64)
  • 三菱電機(63)
  • ParkerTAIYO(52)
  • ニッサン(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • イマオコーポレーション(42)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • ワルター(42)
  • 三木プーリ(39)
  • ダイヤトレンド(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p45」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
585税込644
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(55個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
F型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ) エスコF型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)アズワン品番65-2256-06
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
34,900税込38,390
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
140x100x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ140x100x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)エスコ
765税込842
1枚(100枚)
当日出荷
質量(g)2.15入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80アズワン品番64-7955-49関連資料チラシ(3.88MB)
二重リング エスコ二重リングエスコ
3,100税込3,410
1個(200個)
当日出荷から翌日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
45cm 定規(アクリル製) エスコ45cm 定規(アクリル製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720YP-45材質アクリル
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
8.0×80mmスナップフック(10個) エスコ8.0×80mmスナップフック(10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)使用荷重(t)0.23線径(Φmm)8内寸(mm)64×23開口寸法(mm)10
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
905税込996
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
[差替式]スタビードライバービットセット エスコ[差替式]スタビードライバービットセットエスコ
4,000税込4,400
1セット
翌日出荷
セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7877-18
450mm パイプレンチ エスコ450mm パイプレンチエスコ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA680P-450
38- 45mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ38- 45mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
200税込220
1袋(2個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)2適合径(Φmm)38~45アズワン品番64-7850-40入数2個
R 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-45
3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付 エスコ3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597GP-45
150mm キャスター(自在金具) エスコ150mm キャスター(自在金具)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
5,520税込6,072
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
メジャー (マグネット爪) エスコメジャー (マグネット爪)エスコ
4,180税込4,598
1個(1個)
翌日出荷
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
仕様ベルトクリップ式+マグ爪材質テープ:スチール バネ:ステンレス幅(mm)25質量(g)270全長(m)5.5
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,520税込1,672
1個
3日以内出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)アズワン品番65-9313-97
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
PJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ) エスコPJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SC-45
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
535税込589
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
グリスニップルセット エスコグリスニップルセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
815税込897特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
1灯LEDセンサーライト エスコ1灯LEDセンサーライトエスコ
5,320税込5,852
1個
当日出荷
乾電池式防雨センサーライトセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m
LEDセンサーライト(電池式) エスコLEDセンサーライト(電池式)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)900保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(交換不可)電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)検知方式赤外線受動式設置場所可能:屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)検知エリア(m)約160° 約10角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ エスコグリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
オーリング(シリコンゴム) エスコオーリング(シリコンゴム)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
AC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用エスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60Pアズワン品番65-9305-44
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
<センサーライト本体><ソーラーパネル>センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外アズワン品番65-3894-17
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ
410税込451
1袋(2個)
翌日出荷
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
480税込528
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
2,700税込2,970
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8アズワン品番65-9281-83
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷