エスコ品番EA949AT-32
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-2
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-42
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-242
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-21
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-12
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-251
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-232
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥320
税込¥352
欠品中
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-142
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-132
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-132
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
六角対辺(mm)13
材質スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA991C-131
全長(mm)23
質量(g)12
内径(Φmm)【オス側】5
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用
アズワン品番65-9306-55
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)92
呼び寸法M8×P1.0
アズワン品番64-2258-09
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
アズワン品番65-2312-45
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)70
内径(Φmm)40
幅(mm)18
エスコ品番EA966CB-20
種別スリット
ねじM8×P1.25(トメネジ)
寸法X(mm)26
寸法W(mm)2
寸法d(Φmm)9
寸法Y(mm)13
寸法R(mm)7
六角穴付ボルトM8×30
サイズ(mm)40×70×18
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)75
内径(Φmm)45
幅(mm)18
エスコ品番EA966CB-21
種別スリット
ねじM8×P1.25(トメネジ)
寸法X(mm)28
寸法W(mm)2
寸法d(Φmm)9
寸法Y(mm)14
寸法R(mm)7
六角穴付ボルトM8×30
サイズ(mm)45×75×18
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ