23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エスコ品番EA539PA-2 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)22
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-3 質量(g)70 適合サイズ(mm2)38~70
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA539PA-4 質量(g)67.5 適合サイズ(mm2)80~150
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA949PA-2 セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
1個
6,750 税込7,425
欠品中

用途EA800PA-1、EA800PA-5用替フェイスガード 材質ポリカーボネート エスコ品番EA800PA-2 寸法(mm)【フェイスガード】406×203×1.5(厚) クリア タイプ幅広
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
590 税込649
当日出荷

1セット(10個)
3,050 税込3,355
当日出荷

より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR) エスコ品番EA104PA-2 冷媒の種類R12、R22、R502 適合ホース1/4inch
1セット(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

エスコ微差圧計
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式 エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム 測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)50 寸法80(W)×85(D)×26(H)mm 質量(g)約90 精度±2.5%F.S 材質(エレメント)シリコーンゴム
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa 仕様測定値を無線でスマートフォンに表示 付属品USBケーブル、 キャリングケース サイズ85(W)×35(D)×150(H)mm 電源単3電池×4本(付属) 精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa 分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa 機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
1個
195,000 税込214,500
翌日出荷

ネジ締め(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約140本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1,150本穴あけ(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(Φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(Φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズを実現。全長133mm:内寸の短い箇所での電線通し穴あけでも取り回しがラク。高密度ブラシレスモーター搭載。電子クラッチ「+BRAIN」搭載。タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズに。自在のアタッチメント(別売)で穴あけからケーブル切断まで。アングルアタッチメント:狭所での穴あけがスマート。スミ打ちアタッチメント:天井際、壁際の穴あけが快適。ケーブルカッターアタッチメント:CV線単心100mm2までの切断が可能。キイレスチャックアタッチメント:軸径Φ1.5~13mmまでの先端工具が使用可能。アタッチメント(EA813PA-81・-82)(別売)を付け替えることで狭所、隅、窓際など自在に対応でき、入り組んだ場所でもスムーズに美しい仕上げをサポートします。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)約1.75 能力サイディング:~Φ65mm(High)・~Φ80mm(Low)、金工ホールソー:Φ21mm(High)・~Φ33mm(Low)、金工:~Φ10(High)・Φ13mm(Low)、木工:~Φ21mm(High)・~Φ38mm(Low)、木ネジ:~Φ6mm(High)・Φ6~8mm(Low)、テクス:~Φ6mm、機械ネジ:M5~M8、目安・フル充電で:【ネジ締め】(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約140本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本、【穴あけ】(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(Φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(Φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴 チャック能力(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13) バッテリー18V (リチウムイオン電池5.0Ah)14.4V(リチウムイオン)両対応 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 LEDライト:スイッチ連動 サイズ(mm)133×64×253(H) 最大トルク高速:約11 低速:約30 剛性体締付トルクの場合低速:約45 適正回転数(回転/分)高速:70~1800 低速:20~530 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~7 低速:約3~18
取扱い終了


材質【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】ポリカーボネート エスコ品番EA800PA-5 セット内容ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1 寸法(mm)【フェイスガード】406×203×1.5(厚) クリア タイプフェイスガード:幅広 頭部寸法(mm)510/600
取扱い終了

タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200 全長(mm)3000 仕様木柄 材質(ゴム)耐油性ゴム
取扱い終了


セット内容:充電式インパクトドライバー(EA813PA-15)、電ドルソケット 10・12・14・17・19・21mm、電ドルソケットホルダーセット、#2×65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)、#2×110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)、1/4"Hex ビットホルダー(5本組)、マグネットキャッチ(ドライバービット用/2個)、六角軸ドリル(HSS-Coat)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm。付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース。無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。M12高力ボルト締め連続作業量。トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。米松へのΦ4.5×120mm木ネジ締めスピード。トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。影が出にくい2灯LEDを新搭載。ビット着脱がラク。逆三角ビットホルダー、予備ビットの収納スペースを確保。使い勝手を大幅に向上した新設計ケース。長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。ケース側面に指を引っ掛けられる切り欠きを新設。大型ラベルで工具の種類も示し、目的の工具を探すのも簡単。ケースの表・裏に溝を加工積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.7 回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800、中:0~1450、弱:0~950、テクス:0~2800、即フル:2800 最大トルク(N・m)強・即フル:170、中:150、弱:26 締付け能力(mm)普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、テクス:Φ3.5~6、木ねじ:Φ3.5~9.5 バッテリー18.0V(リチウムイオン5.0Ah) 充電時間約60分 充電器電圧(V)AC100 打撃数(bpm[回/分])強:0~3100中:0~2500弱:0~1800テクス:0~2500即フル:3100
取扱い終了

無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。 ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に エスコ品番EA920PA-2 使用温度範囲(℃)-40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

装飾、封缶シール用テープ ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着した金属製の美しい光沢
エスコ品番EA944PA-2 芯径(mm)76(3インチ)
取扱い終了