配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
アズワン品番65-2227-31
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
アズワン品番65-2227-30
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
1セット(10個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-4
質量(g)67.5
適合サイズ(mm2)80~150
1個
¥8,470
税込¥9,317
翌日出荷
全長(mm)33
先端サイズ(+)#4
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2223-96
両頭機能片頭
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2226-97
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)7
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)
吐出量(mL/ストローク)1
危険物の類別非危険物
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数3
設置寸法・奥行(mm)832
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-3A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095
アズワン品番65-2238-49
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥53,300
税込¥58,630
当日出荷
全長(mm)50
先端サイズ(+)#0
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2223-97
両頭機能片頭
1本
¥500
税込¥550
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1085
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405
アズワン品番65-2238-50
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥64,100
税込¥70,510
当日出荷
1本
¥500
税込¥550
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズ(+)#2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2223-99
両頭機能片頭
1本
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.8
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.7
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.2
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:PETG
寸法(mm)フェイスガード:203×394
色フェイスカラー:スクリア
頭囲(cm)約52~63
1セット
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
耐衝撃性と堅牢性。
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)6.04
吐出量(mL/ストローク)1
危険物の類別非危険物
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質フェイスガード:ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガード:228×394
色フェイスカラー:スクリア
頭囲(cm)約52~63
1セット
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:スチールメッシュ
寸法(mm)フェイスガード:203×305
色フェイスカラー:スモーク
頭囲(cm)約52~63
1セット
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズ(+)#1
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2223-98
両頭機能片頭
1本
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥9,450
税込¥10,395
8日以内出荷
1袋(21個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.3
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
アズワン品番65-2166-38
1丁
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.6
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.4
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
1袋(17個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(20個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(12個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ