36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-25 形状丸形 直径(Φmm)25 長さ(m)1 適合目地幅(mm)18~21 直径(Φmm)×長さ(m)25×1 危険物の類別非危険物
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
6,060 税込6,666
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:木工用●サイズ:18×48mm●入数:2枚 アズワン品番65-2234-85
1組(2枚)
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PB-2 軸径(Φmm)6 全長(mm)205 質量(g)85 種類グリップドライバー 先端サイズ#2 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1本
550 税込605
翌日出荷

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

エスコ品番EA628PB-2 材質ポリエチレン 径(Φmm)【内芯】76(3”)
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:石膏用●サイズ:18×55mm●入数:2枚 アズワン品番65-2234-84
1組(2枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)10 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×10 危険物の類別非危険物
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

EA800PB-21用交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:175×116 レンズ色クリア
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷


差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作 アズワン品番65-5657-66
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

1袋(134個)
395 税込435
翌日出荷

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

寸法(mm)2.5 全長(mm)25 軸長(mm)3.8 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-79
1本
520 税込572
翌日出荷

1袋(127個)
395 税込435
翌日出荷


1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)10 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×10 危険物の類別非危険物
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

EA800PB-22用の交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:175×116 レンズ色スモーク
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
115,900 税込127,490
翌日出荷



インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125) 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚 6.35mm六角軸
1セット
3,550 税込3,905
翌日出荷

寸法(mm)作業床:1650×1410 質量(kg)119 車輪径(Φmm)150 段数2段セット キャスターゴム製 天板高さ(m)3.29~3.52 全高(m)4.31~4.54 最大使用荷重(kg)200 支柱径(Φmm)42.7 わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
759,000 税込834,900
8日以内出荷

種類ダイヤル形 トルク調整範囲(cN・m)40~200 精度(%)±6 全長(mm)125 主な用途弱電関連での作業用 エスコ品番EA723PB-21
1個
27,200 税込29,920
8日以内出荷

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ホルダー付き。 外箱付き。
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2(-)0.5X3.5・0.6X4・0.8X5.5・1X6.5●軸長(mm):80~140 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-20
1セット(6本)
9,700 税込10,670
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度80 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-80 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
4,940 税込5,434
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度60 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-60 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,360 税込5,896
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度40 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-40 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,670 税込6,237
翌日出荷