カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 研磨材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,637)
  • 住友重機械工業(111)
  • SMC(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • VISHAY(68)
  • 常磐精工(60)
  • エクセン(58)
  • SP忠男(49)
  • 神東塗料(43)
  • ケージーパルテック(36)
  • TRUSCO(34)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
  • Optibelt(29)
  • ノーブランド(28)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • CKD(21)
  • Panaracer(パナレーサー)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-2」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式高所作業台 エスコ移動式高所作業台エスコ
759,000税込834,900
1式(1式)
8日以内出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410質量(kg)119車輪径(Φmm)150段数2段セットキャスターゴム製天板高さ(m)3.29~3.52全高(m)4.31~4.54最大使用荷重(kg)200支柱径(Φmm)42.7わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
0-2.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-2.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型 エスコ溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作アズワン品番65-5657-66
フェイスプロテクター(ヘルメット取付型) エスコフェイスプロテクター(ヘルメット取付型)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
ヘルメットは別売です。
交換用プロテクター エスコ交換用プロテクターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA800PB-23用交換レンズ。
レンズ色グリーン遮光度#3
ヘルメット取付フェイスプロテクター エスコヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
EA800PB-22用の交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:175×116レンズ色スモーク
ヘルメット取付フェイスプロテクター エスコヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
EA800PB-21用交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:175×116レンズ色クリア
替刃(木工用/EA854PB-12) エスコ替刃(木工用/EA854PB-12)エスコ
3,700税込4,070
1組(2枚)
翌日出荷
EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:木工用●サイズ:18×48mm●入数:2枚アズワン品番65-2234-85
替刃(石膏用/EA854PB-12) エスコ替刃(石膏用/EA854PB-12)エスコ
3,500税込3,850
1組(2枚)
翌日出荷
EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:石膏用●サイズ:18×55mm●入数:2枚アズワン品番65-2234-84
[+ -] ドライバー エスコ[+ -] ドライバーエスコ
9,700税込10,670
1セット(6本)
翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ホルダー付き。 外箱付き。
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2(-)0.5X3.5・0.6X4・0.8X5.5・1X6.5●軸長(mm):80~140先端形状+商品構成セット品アズワン品番65-2144-20
G3/4" /2m オイル用チャージホース エスコG3/4" /2m オイル用チャージホースエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-91危険物の類別非危険物
2.5x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ2.5x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
520税込572
1本
翌日出荷
寸法(mm)2.5全長(mm)25軸長(mm)3.8差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-79
2.0x 25mm  [Hexagon]ドライバービット エスコ2.0x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
550税込605
1本
翌日出荷
寸法(mm)2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-78
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコポリッシャーセット(1/4”Hex軸)エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)最大回転数(min-1[r.p.m])2000セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚6.35mm六角軸
610x610x20mm エアフィルター/PS600(50枚) エスコ610x610x20mm エアフィルター/PS600(50枚)エスコ
115,900税込127,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PB-20
2.5mm Eリング(三価クロメート/127個) エスコ2.5mm Eリング(三価クロメート/127個)エスコ
395税込435
1袋(127個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-2.5
2.0mm Eリング(三価クロメート/134個) エスコ2.0mm Eリング(三価クロメート/134個)エスコ
395税込435
1袋(134個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-2
25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)10適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×10危険物の類別非危険物
20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
6x13x7mm ボンドドレッサー(中) エスコ6x13x7mm ボンドドレッサー(中)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827PB-2
1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723PB-27
0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)エスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723PB-26
1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)エスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723PB-22
0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)エスコ
27,200税込29,920
1個
8日以内出荷
種類ダイヤル形トルク調整範囲(cN・m)40~200精度(%)±6全長(mm)125主な用途弱電関連での作業用エスコ品番EA723PB-21
0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723PB-2アズワン品番64-7912-38
25x300mm 平タガネ エスコ25x300mm 平タガネエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PB-25
22x250mm 平タガネ エスコ22x250mm 平タガネエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PB-22
20x200mm 平タガネ エスコ20x200mm 平タガネエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PB-20
200mm メカニックプライヤー エスコ200mm メカニックプライヤーエスコ
6,060税込6,666
1個
当日出荷から翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)200
プラスティックオイラー エスコプラスティックオイラーエスコ(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
50mm ラップテープ エスコ50mm ラップテープエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628PB-2材質ポリエチレン径(Φmm)【内芯】76(3”)
#2x100mm [+]ドライバー エスコ#2x100mm [+]ドライバーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-2軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー先端サイズ#2材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
#80 穴付ディスクペーパー エスコ#80 穴付ディスクペーパーエスコ
4,940税込5,434
1箱(50枚)
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます番手の取り換えがワンタッチキレが抜群目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)ぺーパー目が出にくい耐水性があり、水との併用も可能パットが痛まないパット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業建物塗装・インテリア工事での研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(mm)125粒度80砥粒特殊砥粒基材紙、裏面にマジック加工適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-80種別マジック式直径(Φmm)125接着剤R/R
#60 穴付ディスクペーパー エスコ#60 穴付ディスクペーパーエスコ
5,360税込5,896
1箱(50枚)
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます番手の取り換えがワンタッチキレが抜群目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)ぺーパー目が出にくい耐水性があり、水との併用も可能パットが痛まないパット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業建物塗装・インテリア工事での研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(mm)125粒度60砥粒特殊砥粒基材紙、裏面にマジック加工適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-60種別マジック式直径(Φmm)125接着剤R/R
#40 穴付ディスクペーパー エスコ#40 穴付ディスクペーパーエスコ
5,670税込6,237
1箱(50枚)
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます番手の取り換えがワンタッチキレが抜群目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)ぺーパー目が出にくい耐水性があり、水との併用も可能パットが痛まないパット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業建物塗装・インテリア工事での研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(mm)125粒度40砥粒特殊砥粒基材紙、裏面にマジック加工適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-40種別マジック式直径(Φmm)125接着剤R/R