207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-03 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-07 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-06 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-05 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-04 穂先(mm)340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

エスコ品番EA979LC-100L 材質PBT 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)85 毛丈(mm)50 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:30mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:265mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●平●白毛 アズワン品番65-9243-89
1本
1,130 税込1,243
8日以内出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-87
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-10 材質PBT 長さ(mm)100 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.1 全高(mm)60 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:70mm(25号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-84
1本
3,660 税込4,026
翌日出荷

。水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-81
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-82
1本
2,350 税込2,585
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:263mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●平●白毛 アズワン品番65-9243-88
1本
990 税込1,089
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:158mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-86
1本
820 税込902
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LE-100L 材質PBT テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)1 全高(mm)145 毛丈(mm)100 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:226mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-91
1本
925 税込1,018
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-85
1本
3,690 税込4,059
翌日出荷

エスコ品番EA979LE-100 材質PBT 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工が必要 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)1 全高(mm)125 毛丈(mm)80 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50 材質PBT 長さ(mm)500 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.5 全高(mm)60 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地、平、刷毛です。
仕様●毛幅:30mm●毛丈:36mm●玉厚:5mm●全長:136mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●目地用●筋違●白毛 アズワン品番65-9243-92
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷

水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟 アズワン品番65-9243-83
1本
2,820 税込3,102
翌日出荷

超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に 成分シアノアクリレート系 エスコ品番EA936AA-3 タイプ低粘度 使用温度範囲(℃)-55~80 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,900 税込2,090
翌々日出荷

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP 全長(mm)1360 毛丈(mm)30
1本
5,060 税込5,566
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性。ロングライフ分別回収。
材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス 全長(mm)165 質量(g)69 線幅(mm)10×18
1本
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性。細字。
材質【キャツプ】PBT、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ 線幅(mm)1.0~1.5
1組
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続口M 取付ねじサイズM5×0.8 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)3.8 消音効果(dB)20 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153GB-5 全長(mm)24.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
565 税込622
当日出荷

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)10.5 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-6 全長(mm)34.6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
685 税込754
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続口ワンタッチ配管 材質(本体)PBT樹脂 有効断面積(mm2)17 消音効果(dB)20 エスコ品番EA153GC-8 全長(mm)48.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 材質(エレメント)PVF
1個
710 税込781
翌々日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-88 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
当日出荷

材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂 線幅(mm)2 アズワン品番64-7920-98 入数1本
1本
525 税込578
当日出荷

材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP 全長(mm)1360 毛丈(mm)30
1本
5,720 税込6,292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)3 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-80 接続継手径(Φmm)6 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
205 税込226
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂 線幅(mm)2 アズワン品番64-7920-96 入数1本
1本
525 税込578
当日出荷


関連キーワード