「pc-6」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刃径(Φmm)6
シャンク径(mm)6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)66
表面処理AGコーティング
エスコ品番EA824PC-6
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1パック(4本)
¥285
税込¥314
当日出荷
エスコ品番EA986PC-6
質量(g)15
ねじサイズM8×15mm
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズT6
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-58
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
1パック(3本)
¥285
税込¥314
当日出荷
刃径(Φmm)6
シャンク径(mm)6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)66
表面処理AGコーティング
エスコ品番EA824PC-6A
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1パック(5本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
1パック(8本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
1パック(6本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
1パック(7本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
1パック(7本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
1パック(8本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
1パック(4本)
¥285
税込¥314
翌々日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6a準拠
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm
アズワン品番65-2310-77
1個
特価
¥6,078
税込¥6,686
当日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-89
1個
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8
エスコ品番EA986PC-140
材質ナイロン
質量(g)27
車輪幅(mm)8×2
耐荷重(kg)44
ストッパーなし
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm
質量(kg)20
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥75,500
税込¥83,050
当日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アズワン品番65-9282-15
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥113,600
税込¥124,960
翌日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8
エスコ品番EA986PC-140B
材質ナイロン
質量(g)34
車輪幅(mm)8×2
耐荷重(kg)44
ストッパーあり
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-90
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に調節でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットが見やすい位置に角度を調整することができます。iPad・タブレットをホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できます。ホルダーは取り外しができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)。挟み込みサイズ135~180mm、対応画面目安4.5~11インチです。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mmです。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:外寸/直径282×H900~1440(支柱)mm タブレットホルダーサイズ/135~180mm 対応タブレット寸法/W135~180、D10mm以内 支柱サイズ/直径22mm 上部/直径6mm●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/PC(ポリカーボネート)●重量:約5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1.5kg
アズワン品番65-9280-87
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-88
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-87
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)
アズワン品番65-2290-44
1台
¥157,800
税込¥173,580
7日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-42
1個
¥6,350
税込¥6,985
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●【EA966PC-128用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-43
1個
¥8,480
税込¥9,328
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●【EA966PC-130用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-44
1個
¥9,880
税込¥10,868
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-41
1個
¥5,130
税込¥5,643
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-46
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
関連キーワード