50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用品。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27 乳白 長さ(m)40
1巻
30,500 税込33,550
翌日出荷

ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 乳白 長さ(m)40
1巻
36,300 税込39,930
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な粘着力と高い手切れ性
エスコ品番EA944ML-55 主な用途養生用 粘着タイプ強力
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

強力な粘着力と高い手切れ性
エスコ品番EA944ML-53B 主な用途養生用 粘着タイプ強力
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.12 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:白
1箱(15巻)
10,100 税込11,110
翌日出荷

裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用 1ヶ月程度の仮設用に最適です。 強粘着性 簡単に除去できます。 粘着剤付き
寸法(mm)300×300 仕様ライン 材質本体:合成ゴム、 裏面:発泡PEテープ
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
材質基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 色(シート)無色半透明 サイズ(mm)300×200
1組(4枚)
1,060 税込1,166
翌日出荷

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ手切れ粘着テープ
エコ商品
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 粘着力(N/cm)5.36 巻戻し力0.97N/cm 引張強度(N/cm)42.2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.0
1巻ほか
965 税込1,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm アズワン品番65-9337-59
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
ベージュ エスコ品番EA815HZ-30 材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤 取付け方法粘着テープ
1個
490 税込539
当日出荷

30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50 厚さ(mm)3
1巻
1,350 税込1,485
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等) 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)23 巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20
1巻
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷

仕様曲面率:330R 材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)280×70×380(H) 質量(g)約600 ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み) アズワン品番64-7983-03
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 アズワン品番65-9316-42
1巻
1,740 税込1,914
翌日出荷

全体の約60%が反射材に覆われています。 高さが1,12Mと高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。 暗い場所での安全対策や誘導に最適。
仕様●商品名:トラフィックコーン1100●カラー:レッド●サイズ(mm):336×336×1120(H)●反射テープ:有●入数:2本●重量(g):1230●材質:本体:PE 反射材:PVC アズワン品番65-2308-55
1組(2本)
8,000 税込8,800
当日出荷

基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:緑 アズワン品番65-9316-52
1巻
430 税込473
翌日出荷

。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-36
1巻
2,710 税込2,981
8日以内出荷

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-12N●幅(mm):30●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/ゴム系●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-47
1巻
1,290 税込1,419
翌々日出荷

フィット感抜群。昼間も目立ちます。安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。
仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付 アズワン品番65-9338-82
1着
1,780 税込1,958
翌々日出荷

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 グレー 長さ(m)9.1 芯径(mm)内芯:76
1巻
1,530 税込1,683
翌日出荷


カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-35
1巻
1,370 税込1,507
翌日出荷

液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工 アズワン品番65-9341-50
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

用途ウエア用 仕様テープサイズ:160(W)×25周巻 材質テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-16
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途ウエア用 仕様テープサイズ:80(W)mm×25周巻 材質テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-15
1本
965 税込1,062
翌日出荷

保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
仕様●サイズ(mm):外寸/210×275 内寸/195×275(テープ下190)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●持ち手穴・両面テープ付 アズワン品番65-9311-45
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
1巻
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックル 質量(g)365(帽体/252) タイプエアライトS/軽量コンパクト 頭囲(cm)53~63
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
1巻
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。 チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。 ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!
仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:有●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm アズワン品番65-2308-21
1組(2本)
7,820 税込8,602
8日以内出荷

コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故防止。 チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンを引っかけられます。 ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に!
仕様●サイズ:366×366×700(H)mm●重量:1.3kg(タンク満水時3.8kg)●材質:ポリエチレン●反射テープ:無●入数:2本●コーンバーの輪っか適用サイズ:最小内径:77mm最大外径:115mm アズワン品番65-2308-20
1組(2本)
6,590 税込7,249
当日出荷

保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
仕様●サイズ(mm):外寸/260×325 内寸/245×325(テープ下240)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●持ち手穴・両面テープ付 アズワン品番65-9311-46
1箱(20枚)
2,630 税込2,893
翌日出荷

保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
1箱(20枚)
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着 アズワン品番65-5658-81
1本
3,020 税込3,322
翌々日出荷