仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-09
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質PVC
適合管PF16(MF・MFX除く)・VE16
適合径(Φmm)22
アズワン品番64-2285-14
1袋(5個)
¥260
税込¥286
3日以内出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)14
長さ(m)10
エスコ品番EA947HL-2
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-14
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)65
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)14
長さ(m)5
エスコ品番EA947HL-1
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)14
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-3
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-34
全長(mm)39
質量(g)約29
六角対辺(mm)19
適合ホース内径(Φmm)14
ステム有効長(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-44
全長(mm)40
質量(g)約39
六角対辺(mm)24
適合ホース内径(Φmm)14
ステム有効長(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
溝数3
精度表記STD
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19
長さ(m)5
エスコ品番EA947HL-4
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19
長さ(m)10
エスコ品番EA947HL-5
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
内径(Φmm)14.5
外径(Φmm)19
長さ(m)50
エスコ品番EA947HL-6
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-28
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38
アズワン品番65-9247-29
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52
アズワン品番65-9247-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28
アズワン品番65-9247-27
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):23
アズワン品番65-9247-32
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-44
1個
¥5,320
税込¥5,852
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-34
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
。PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42
アズワン品番65-9247-36
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):50
アズワン品番65-9247-31
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))
アズワン品番65-2252-90
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-1
全長(mm)16.7
質量(g)約10
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ