「pf 36」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304
入数(個)1
特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
用途コンプレッサーエアー/水
エスコ品番EA141BB-2
材質スチール亜鉛メッキ
質量(g)200
対辺(mm)36
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管36⇔VE管36●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):175●防水型
アズワン品番65-9318-68
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42
アズワン品番65-9247-36
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)41
質量(g)50
ねじサイズG1/8”(メス)
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-3
車輪幅(mm)17
穴径P(Φmm)5.3
取付寸法X×Y(mm)36×15
取付座A×B(mm)46×25
全高(mm)50
耐荷重(kg)20
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-6
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)25
車輪幅(mm)12
寸法A(mm)36
寸法B(mm)18
寸法X(mm)29
寸法P(mm)4.2
全高H(mm)35
車輪径D(Φmm)25
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-12
質量(g)約36
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-2
車輪幅(mm)14
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
全高(mm)42
耐荷重(kg)12
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-1
材質(本体)鋼板
車輪幅(mm)12
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×18
全高(mm)35
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-18
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)75
車輪幅(mm)16
寸法A(mm)46
寸法E(mm)12
寸法B(mm)38
寸法X(mm)36
寸法P(mm)5.3
寸法Y(mm)28
ストッパーなし
寸法R(mm)32
全高H(mm)50
車輪径D(Φmm)38
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-88
全長(mm)70
質量(g)210
穴径(Φmm)20
六角対辺(mm)36
有効長(mm)【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)25
ステム有効長(mm)41
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-65
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
内部に防水リング、パッキンが付いています。
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
アズワン品番65-9317-35
1箱(5個)
¥675
税込¥743
翌日出荷
内側にメッシュ付
用途水道用/コンプレッサーエアー用
形状ニップル
材質スチール亜鉛メッキ
エスコ品番EA141BC-36
質量(g)84
対辺(mm)27
ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
内側にメッシュ付
用途水道用/コンプレッサーエアー用
形状ニップル
材質スチール亜鉛メッキ
エスコ品番EA141BC-61
質量(g)173
対辺(mm)36
ねじ径PF3/4inch×PF1inch
耐圧(MPa)2.5
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番65-9318-58
1巻
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-36
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-74
1巻
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-7
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)30
車輪幅(mm)14
寸法A(mm)36
耐荷重(kg)18.4
寸法B(mm)20
寸法X(mm)29
寸法P(mm)4.2
全高H(mm)42
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-8
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)50
車輪幅(mm)16
寸法A(mm)46
寸法B(mm)25
寸法X(mm)36
寸法P(mm)4.2
寸法Y(mm)15
全高H(mm)50
車輪径D(Φmm)38
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
床に色移りしないナイロン車輪です。
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.5
タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応
長さ(m)0.27
使用温度範囲(℃)-40~85
ケース入数(本)50
最大径(Φmm)50
アズワン品番65-2130-88
1パック(50本)
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
材質66ナイロン
厚さ(mm)1.9
長さ(m)0.18
使用温度範囲(℃)-40~85
ケース入数(本)50
最大径(Φmm)36.5
結束径(Φmm)23~36.5(PF管)
取付板厚(mm)2.0~2.3
アズワン品番65-2130-36
取付穴径(mm)Φ13.8~14.2
1パック(50本)
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
関連キーワード