カテゴリ

  • 測定用品(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 機構部品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 空調・電設資材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(5)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(173)
  • SMC(161)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(155)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • 長野計器(130)
  • YAMAHA(ヤマハ)(114)
  • 右下精器製造(96)
  • 第一計器(92)
  • CKD(59)
  • 島田電機(54)
  • MURATA(村田製作所)(52)
  • 十川ゴム(48)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • アソー(38)
  • 槌屋ヤック(38)
  • 未来工業(35)
  • ABRACON(34)
  • onsemi(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-3」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF3/4xPF1インチ コネクター エスコPF3/4xPF1インチ コネクターエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
195税込215
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-04
40mmx18mラベルテープ(作業中) エスコ40mmx18mラベルテープ(作業中)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
材質超硬
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズエスコ
520税込572
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-15
40mmx18mラベルテープ(ガラス注意) エスコ40mmx18mラベルテープ(ガラス注意)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
ホースクランププライヤー(ワイド) エスコホースクランププライヤー(ワイド)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付
仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)アズワン品番65-2127-49
#3x25mm [TRI-WING]ドライバービット エスコ#3x25mm [TRI-WING]ドライバービットエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ#3差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-18
M 3x0.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコM 3x0.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PF-3
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
-ドライバー(手元六角付) エスコ-ドライバー(手元六角付)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄) エスコ90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
65mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
3.0x25mm 割ピン(三価クロメート/14本) エスコ3.0x25mm 割ピン(三価クロメート/14本)エスコ
285税込314
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-325
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒) エスコ90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
電線コネクター(10個) エスコ電線コネクター(10個)エスコ
565税込622
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
電線コネクター(10個) エスコ電線コネクター(10個)エスコ
540税込594
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
3.0x30mm 割ピン(三価クロメート/12本) エスコ3.0x30mm 割ピン(三価クロメート/12本)エスコ
285税込314
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-330
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-17
90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄) エスコ90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177質量(kg)0.8耐荷重(kg)約477
3.5x35mm 割ピン(三価クロメート/7本) エスコ3.5x35mm 割ピン(三価クロメート/7本)エスコ
285税込314
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-352
3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本) エスコ3.0x45mm 割ピン(三価クロメート/8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-345
3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本) エスコ3.0x40mm 割ピン(三価クロメート/9本)エスコ
285税込314
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-340
3.0x35mm 割ピン(三価クロメート/11本) エスコ3.0x35mm 割ピン(三価クロメート/11本)エスコ
285税込314
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-335
3.0x20mm 割ピン(三価クロメート/17本) エスコ3.0x20mm 割ピン(三価クロメート/17本)エスコ
285税込314
1パック(17本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-320
3.0x50mm 割ピン(三価クロメート/7本) エスコ3.0x50mm 割ピン(三価クロメート/7本)エスコ
285税込314
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-350
3.5x50mm 割ピン(三価クロメート/5本) エスコ3.5x50mm 割ピン(三価クロメート/5本)エスコ
285税込314
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-355
3.5x40mm 割ピン(三価クロメート/6本) エスコ3.5x40mm 割ピン(三価クロメート/6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PF-353
3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
6,850税込7,535
1個
当日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコ3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)50
R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター エスコR3/8"xG3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-94内ネジPF3/8”(G)
G3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプター エスコG3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-97内ネジPT3/8”(RC)
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-53
800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン エスコ800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガンエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800最大吐出量(L/min)50最高圧力(MPa)18ノズル口径(Φmm)2.3