263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンプレッサーエアー/水 エスコ品番EA141BB-2 材質スチール亜鉛メッキ 質量(g)200 対辺(mm)36 耐圧(MPa)2.5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA425BK-33 形状ストレート 材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(PF) 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

仕様外ねじ:PT3/8"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-94 内ネジPF3/8”(G)
1個
720 税込792
当日出荷

仕様外ねじ:PF3/8"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-97 内ネジPT3/8”(RC)
1個
720 税込792
当日出荷


外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12) エスコ品番EA115B-3 全長(mm)約800 最大吐出量(L/min)50 最高圧力(MPa)18 ノズル口径(Φmm)2.3
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

ダイスハンドル×5本 タップハンドル×3本 ドライバー ピッチゲージ 管用平行ねじ用セット G規格(PF)ねじ
仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm アズワン品番65-2233-24
1セット
140,000 税込154,000
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-34 全長(mm)15.5 質量(g)約24 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
500 税込550
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
950 税込1,045
欠品中

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-34 全長(mm)24.7 質量(g)約38 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)9×10
1個
620 税込682
当日出荷

外径(Φmm)100 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)45 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
4,720 税込5,192
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
210 税込231
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CJ-3 全長(mm)15.5 質量(g)約27 六角幅(mm)22 ねじ有効長(mm)11
1個
480 税込528
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-46 全長(mm)17.5 質量(g)約41 六角対辺(mm)30 ねじ有効長(mm)17.5×12
1個
1,130 税込1,243
当日出荷


管用平行ねじ。
材質HSS-G 適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~1.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

寸法A3/8PF エスコ品番EA949CX-11 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)13 寸法E(mm)8 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30 アズワン品番65-9247-28
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-23 質量(g)約72 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-6 全長(mm)29 質量(g)約68 六角対辺(mm)30 ねじ有効長(mm)11
1個
1,530 税込1,683
欠品中

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-23 全長(mm)14 質量(g)約12 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)14×9
1個
305 税込336
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-3 質量(g)約61 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)25.3 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA729DX-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~20
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-22 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)31 寸法C(mm)29.5
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA729DX-3 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~3
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

エスコ品番EA729DW-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~10
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

エスコ品番EA729DX-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~30
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

エスコ品番EA729DE-16 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷