カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 溶接用品(17)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • MURATA(村田製作所)(117)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(116)
  • 第一計器(67)
  • SMC(61)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 島田電機(55)
  • 岩崎電気(49)
  • アソー(32)
  • ツツミ工業(31)
  • CKD(30)
  • 旭計器工業(29)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 十川ゴム(24)
  • ケージーパルテック(24)
  • シンコー[継手](23)
  • 長野計器(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf02-01」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒) エスコ90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)エスコ
8,450税込9,295
1個
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8耐荷重(kg)約477
[1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ[1/2PF] 洗濯機用ニップルエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ1/2PF [W30x20T] アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-2
1/2PF [W26x20T] アダプター エスコ1/2PF [W26x20T] アダプターエスコ(1件のレビュー)
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-1
1-11/63mm ダイス(PF/SKS2) エスコ1-11/63mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)63
1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコ1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)50
1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2) エスコ1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
6,850税込7,535
1個
当日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
295税込325
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー入数1個
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
共栓 40A/G1・1/2" エスコ共栓 40A/G1・1/2"エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40アズワン品番65-2128-24
G1/2"xRc1/2" ねじ変換アダプター エスコG1/2"xRc1/2" ねじ変換アダプターエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/2"(G)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-98内ネジPT1/2”(RC)
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコR1/2"xG1/2" ねじ変換アダプターエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
G 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1/2仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-23材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)12寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5
G1/2" オイルキャップ エスコG1/2" オイルキャップエスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
寸法(mm)B:11、C:28.5、D:25つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケットエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-08
G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/2" シールキャップ(真鍮製)エスコ
850税込935
1個
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-4全長(mm)17質量(g)約28六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ40A [ステンレス製] 共 栓エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
ねじ径PF1・1/2エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40A外径(Φmm)63
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11
G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコG 1/2"xG 1/2" ニップルエスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”エスコ品番EA141AV-159
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
フレキチューブ用袋ナット エスコフレキチューブ用袋ナットエスコ
180税込198
1個
当日出荷から翌日出荷
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
G 1/2" オイルプラグ エスコG 1/2" オイルプラグエスコ
210税込231
1個
当日出荷
寸法A1/2PFエスコ品番EA949CX-12材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)15寸法E(mm)10寸法B(mm)11寸法C(mm)28
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-4質量(g)約108六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-11
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38アズワン品番65-9247-29
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-14質量(g)約101六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
900税込990
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-09
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-44全長(mm)41.5質量(g)約45六角対辺(mm)24適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
(HSS)パイプタップ(PF) エスコ(HSS)パイプタップ(PF)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコG 1/2"xG 3/8" ニップルエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-158
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコニップル (G 1/2"xG 1/4")エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径G (PF)1/2”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-14全長(mm)24.7質量(g)約34六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)6×10
40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
セット内容菊型カゴ付材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト高さ(mm)58.1材質(本体)SUS304質量(g)320呼び径40Aねじ径G1-1/2普通ねじ呼び40A外径(Φmm)114.5上部外径(Φmm)114・5アズワン品番64-7852-30