5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 全高(mm)90 耐荷重(kg)65 A×B(mm)70×47
1個
635 税込699
翌日出荷


仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-83
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-22
1箱(5個)
450 税込495
翌日出荷

PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52 アズワン品番65-9247-37
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

関連キーワード