55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1袋(35mL×5袋)
3,650 税込4,015
8日以内出荷

1個
2,310 税込2,541
欠品中

1袋(35mL×5袋)
3,650 税込4,015
翌日出荷

1袋(35mL×5袋)
3,650 税込4,015
8日以内出荷

1袋(35mL×5袋)
3,650 税込4,015
翌日出荷


1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。 測定範囲pH4.0/pH11.5 容量10ml メーカーパナソニック
1個
1,000 税込1,100
欠品中

フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用 アズワン品番65-9310-67 危険物の類別非危険物
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷


【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液 材質炭酸カリウム換算1%未満 質量(g)540 内容量(mL)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212 使用濃度標準:原液
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水 pH9.6~10.5 品質保持期間最大2年(冷暗所に保管の場合) 危険物の類別非危険物 濃度(ppm)【有効塩素】100
1本(800mL)ほか
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

測定範囲0.0/14.0pH、0.0/50.0℃ 検出単位0.1pH、0.1℃ 仕様画面にはpHと温度を同時に表示 付属品初回分の標準液と電極洗浄液が付属 (pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋) サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm 質量(g)75g 電源CR2032ボタン電池×1個(付属) (約1000時間の継続使用が可能) 温度補償自動(0/50℃) 校正自動で1点または2点校正 (pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

測定範囲(pH)2.0/12.0 仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-1 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 精度±0.6pH 分解能(pH)0.1
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

測定範囲(pH)1.0/12.0 仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12 エスコ品番EA776AK-1 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170 精度(pH)±0.1 電池LR44×4個 分解能(pH)0.1
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性 pH値1.2 エスコ品番EA115-1C 適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します。液体のため使用が容易です
pH10.7~11.9 標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt% アズワン品番64-7816-98
1缶(10kg)
31,700 税込34,870
3日以内出荷

切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
1袋
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素 材質【容器】ボトル:PET、PP キャップ:PP ラベル:PET 内容量(mL)640 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1個
890 税込979
翌日出荷

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素 材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET 内容量(g)10 使用の目安水30Lに対して10g(10)
1パック(12個)
435 税込479
翌日出荷

アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3 内容量(kg)2 使用期間1年
1本
1,210 税込1,331
当日出荷

pH14.0 適合EA119-15用 エスコ品番EA119-16 内容量(kg)20 使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和) 洗浄時間1~5時間
1個(20kg)
16,000 税込17,600
翌々日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH7.2~9.2(原液) エスコ品番EA119-4A 比重1.24~1.28 使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
26,000 税込28,600
当日出荷

EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
1本(1kg)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横向きノズル採用 液剤を押し出しやすいソフトなボトルで 女性の清掃スタッフにも取扱いが容易です。 毎日安心して作業できる中性タイプです。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 pH7 液性中性 成分水、界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤 エスコ品番EA922AJ-7 種別液体
1個
310 税込341
当日出荷

仕様pH4、pH7、1413μS基準液付 エスコ品番EA776AE-20 寸法(mm)195×35 測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本 測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分 精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S. 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt 校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去 pH値4.1/5.1 液性酸性 エスコ品番EA119-5WA 比重1.17/1.21 標準使用量保有水量に対し1/6% 外観無色/黄色液体 洗浄時間24時間
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

再汚染防止の保護効果があります。 スプレー缶タイプです。
pH10.5(無リン) 液性アルカリ性 成分鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 エスコ品番EA922AJ-63
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃) 比重1.03~1.07(20℃) アズワン品番65-2108-89
1本(420mL)
3,570 税込3,927
翌々日出荷

関連キーワード