カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • Wera(61)
  • 長野計器(47)
  • SMC(38)
  • 日本メカケミカル(36)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(24)
  • RS PRO(20)
  • プリンストン(17)
  • HORIBA(16)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • TRUSCO(14)
  • ノーブランド(14)
  • アズワン(11)
  • 東亜DKK(10)
  • REX[科学研究・開発用品](10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-20」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
5,630税込6,193
1セット
翌日出荷
工具袋付。
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
消泡剤 クリレスミニ505 エスコ消泡剤 クリレスミニ505エスコ
2,520税込2,772
1本(500g)
翌日出荷
標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
内容量(g)500pH6.2~8.2(20℃)比重0.99~1.03(20℃)アズワン品番65-2108-87危険物の類別非危険物
スケール洗浄剤[スタインAC] エスコスケール洗浄剤[スタインAC]エスコ(1件のレビュー)
25,600税込28,160
1個(5kg)
当日出荷
中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
64,600税込71,060
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
5,930税込6,523
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:5kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-22
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
20,400税込22,440
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-23
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
23,700税込26,070
1缶(12kg)
翌日出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
7,030税込7,733
1箱
翌日出荷
危険物の類別非危険物
アルミフィンクリーナー クリケミカルFミニ エスコアルミフィンクリーナー クリケミカルFミニエスコ
3,370税込3,707
1本(420mL)
翌日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃)比重1.03~1.07(20℃)アズワン品番65-2108-89
強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)エスコ
17,100税込18,810
1箱(10kg)
翌日出荷
アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)アズワン品番65-2108-88
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチエスコ
129,600税込142,560
1個
翌日出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48全長(mm)213質量(g)360電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)ケース質量(kg)1.1測定精度±4%ケース寸法(mm)325×190×95(H)適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50トルク調整範囲(N・m)17~85オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。アズワン品番64-7911-33
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
冷温水配管洗浄剤[スタインBK] エスコ冷温水配管洗浄剤[スタインBK]エスコ
47,700税込52,470
1個(10kg)
欠品中
スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)エスコ品番EA119-15B使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。濃度(%)0.5~2.0(使用)液性アルカリ性比重1.08(原液、20℃)外観淡褐色透明液体商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応