2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル 材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H) 測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0 質量(g)63 規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です) 電源CR-2032×2個(付属) 測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ センサー寸法(mm)Φ12×115 アズワン品番65-2217-36
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

関連キーワード