11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,310 税込2,541
欠品中

1袋(35mL×5袋)
3,650 税込4,015
8日以内出荷

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

測定範囲0.0/14.0pH、0.0/50.0℃ 検出単位0.1pH、0.1℃ 仕様画面にはpHと温度を同時に表示 付属品初回分の標準液と電極洗浄液が付属 (pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋) サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm 質量(g)75g 電源CR2032ボタン電池×1個(付属) (約1000時間の継続使用が可能) 温度補償自動(0/50℃) 校正自動で1点または2点校正 (pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷


測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃ 仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01) 付属品ハンドストラップ サイズ直径38×171mm 質量(g)82g 電源LR44×4個(付属)
1個
14,200 税込15,620
8日以内出荷

測定範囲(pH)2.0/12.0 仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-1 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 精度±0.6pH 分解能(pH)0.1
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃ 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01) サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm 質量(g)77g 電源CR2032×2個(付属) 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

測定範囲(pH)2.00/12.00 仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-2 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃ 分解能(℃)0.1 分解能(pH)0.01
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18) 付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 寸法(mm)163×40×26 測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃ 分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正 アズワン品番64-7922-19
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
21,980 税込24,178
当日出荷