カップ型の溶き皿で筆を立てても倒れません。
仕様6槽
材質カップ型溶き皿/PP フタ/PE スタンドフレーム/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×213×107
アズワン品番65-2215-87
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
エスコ品番EA505MC-1
材質中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)(蓋底)119
質量(kg)0.572
色ブルー
材質(本体)PP
質量(g)575
外寸法・幅(mm)297
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
中皿1枚付。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
エスコ品番EA505KE-2
寸法(mm)430×180×230
質量(kg)1.04
材質(本体)PP
質量(g)1040
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
エスコ品番EA505MD-1
材質ハンドル:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)(蓋底)86
質量(kg)0.4
材質(本体)PP
質量(g)400
外寸法・幅(mm)322
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)128
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)201×108×52
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、PP、ガラス
質量(kg)31
色ホワイト
容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160
消費電力(W)(50/60Hz)58/66
ドア開閉方向:右開き
1台
¥50,100
税込¥55,110
翌日出荷
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着
アズワン品番65-9282-18
危険物の類別非危険物
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
付属品中皿×2
エスコ品番EA505RA-100
材質PP
質量(kg)8.1
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)100
外寸(mm)775×472×493
有効内寸法・間口(mm)570
有効内寸法・奥行(mm)330
有効内寸法・高さ(mm)430
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品中皿×2
エスコ品番EA505RA-75
材質PP
質量(kg)7.1
耐荷重(kg)75
有効内寸法・間口(mm)490
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)360(240)
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
関連キーワード