カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(31)
  • 伊東電機(20)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • TOSTEM(LIXIL)(19)
  • アズワン(18)
  • GVS(18)
  • Thermo Scientific(14)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(11)
  • sartorius(ザルトリウス)(7)
  • セムコーポレーション(7)
  • ユーケンサイエンス(7)
  • Canon(6)
  • Vikan(ヴァイカン)(5)
  • 用美(ヤマコー)(5)
  • KEMET(5)
  • マクセル(4)
  • 伸和(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-500」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコΦ500mm PPバンド・ディスペンサーエスコ
35,500税込39,050
1台
当日出荷
仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130アズワン品番64-7902-88
129x 99x60mm/ 500ml PPパック エスコ129x 99x60mm/ 500ml PPパックエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30アズワン品番64-7861-99外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-50材質PP長さ(mm)500テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.5毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
740税込814
1本
当日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20mlアズワン品番65-2315-05
48本用 [折り畳式] 傘立て エスコ48本用 [折り畳式] 傘立てエスコ
31,000税込34,100
1台
欠品中
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂アズワン品番65-2315-54
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
熊手スペア・大(ジョイント式) エスコ熊手スペア・大(ジョイント式)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250アズワン品番65-2165-97
12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ12本用 [折り畳式] 傘立てエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂アズワン品番65-2315-66
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-81
広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズエスコ
3,080税込3,388
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-82
ポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-73
ビジネスチェアー EA956XCシリーズ エスコビジネスチェアー EA956XCシリーズエスコ
48,300税込53,130
1台
翌日出荷
布張りガス式上下調節機構