8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm アズワン品番65-2222-31
1台
68,300 税込75,130
翌日出荷

EA809PS-11,-16用 スポンジバフ
仕様●サイズ:Φ80×30mm●入数:2枚 アズワン品番65-2222-82 危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
1,100 税込1,210
当日出荷

EA809PS-11,-16用 ウールバフ
仕様●サイズ:Φ80×13mm●入数:2枚 アズワン品番65-2222-83
1セット(2枚)
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)63 アズワン品番64-7992-31
1巻
25,000 税込27,500
当日出荷

仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg アズワン品番65-2294-95
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32 アズワン品番65-2294-93
1台
22,300 税込24,530
当日出荷

1個
120,600 税込132,660
翌日出荷

材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)