1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
全長(mm)30
サイズE16
質量(g)47
外径(Φmm)20
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-83
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
全長(mm)22.5~30
サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16
質量(g)355
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-74
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
全長(mm)26.5
サイズE11
質量(g)27
外径(Φmm)14.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-80
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)26
サイズE10
質量(g)24
外径(Φmm)13
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-79
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)24
サイズE7
質量(g)20
外径(Φmm)9
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-77
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)23
サイズE6
質量(g)18
外径(Φmm)8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-76
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)22.5
サイズE5
質量(g)18
外径(Φmm)7
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-75
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)28
サイズE14
質量(g)34
外径(Φmm)18
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-82
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
全長(mm)27
サイズE12
質量(g)28
外径(Φmm)15.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-81
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)25
サイズE8
質量(g)20
外径(Φmm)10
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-78
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様一般排水用田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。自動車用無鉛ガソリン空冷4サイクルガソリンエンジン
付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)368×527×417(H)
質量(kg)28.6
型番TE6-50AG
アズワン品番64-7833-08
1台
¥122,800
税込¥135,080
当日出荷
仕様使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
付属品ホースカップリングセット、ストレーナー、ホースバンド、エンジン用工具、吸込ホースセット(3m)、吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)d:40、S:40、A:393.5、B1:156、B2:294、D:311.5、H:411
質量(kg)16.5
タンク容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311.5×393.5×411
アズワン品番64-7833-07
1台
¥107,000
税込¥117,700
翌日出荷
仕様一般排水用空冷4サイクルガソリンエンジン田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。
付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)398×527×455.2(H)
質量(kg)31.7
型番TEH3-50AG
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
アズワン品番64-7833-09
1台
¥202,200
税込¥222,420
当日出荷
仕様清水、泥水用
付属品カップリング×2、カップリングハンドル×2、カップリングパッキン×2、ホースバンド×3、ストレーナー×1
寸法(mm)435×570×470(H)
質量(kg)38.3
タンク容量(L)3.9
型番TED4-50A
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
始動方式リコイルスターター式
排気量(cm3)171
1台
¥290,200
税込¥319,220
当日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
転送速度(Mbps)480Mbps
アズワン品番65-9280-90
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
8日以内出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-34
1巻
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76
材質ポリエステル、モダアクリル
寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)
質量(kg)12.8
使用温度(℃)80まで
風速(m/s)2.5
アズワン品番64-7992-33
1巻
¥140,500
税込¥154,550
当日出荷
仕切板20枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
アズワン品番65-2294-95
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-39
入数10枚
1箱(10枚)
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
仕様外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
質量(kg)10.4
風速(m/s)2.5
サイズ(mm)幅×長さ:610×610
アズワン品番64-7992-36
入数70枚
1箱(70枚)
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
仕切板16枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32
アズワン品番65-2294-93
1台
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
材質PUブレイド
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6
ホース長さ(m)(使用範囲)3.0
アズワン品番64-7817-88
取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
積み重ね可能
同サイズの物同士積み重ねる事ができます
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
仕切板40枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列10段(引出し数:40個)●引出し耐荷重:10kg●重量:29Kg●適合仕切板:EA957F-31A
アズワン品番65-2295-66
1台
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ