カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Philips(30)
  • トキトレーディング(28)
  • Hamee(ハミィ)(11)
  • MOTTERU(11)
  • サトーパーツ(10)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(10)
  • LaCie(ラシー)(8)
  • ストア・エキスプレス(8)
  • エレコム(7)
  • EIZO(7)
  • ミムゴ(6)
  • 坂口電熱(5)
  • 東京メタル(5)
  • APRESIA Systems(5)
  • オーム電機(4)
  • 富士電機(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pseマーク」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングヒーター (小型ベアリング用) エスコベアリングヒーター (小型ベアリング用)エスコ
297,000税込326,700
1台(1台)
8日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA設定温度範囲50~200℃(保温機能付)適合ベアリング質量:最大5kg
ハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズ エスコハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズエスコ
134,400税込147,840
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
2TB ハードディスク(外付け用) エスコ2TB ハードディスク(外付け用)エスコ
16,000税込17,600
1個
当日出荷
仕様電気用品安全法:PSEマーク表示出荷時フォーマット:NTFS付属品USB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)、クイックガイド、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター対象パソコン標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ寸法(mm)120(W)×183(D)×35(H)質量(g)約980対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7、Windows Server 2016(64bit), 2012(64bit) , 2012 R2(6 4bit), 2008(64bit) , 2008 R2(64bit)、macOS 10.13, 10.12、Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8入力電圧(V)100、50/60Hz(ACアダプタ)アズワン品番64-2261-18容量(TB)2使用可能国日本国内
E31 露出ボックス(4方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(4方出/丸型)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-36材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)580規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E19 露出ボックス(4方出/丸型) エスコE19 露出ボックス(4方出/丸型)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-34材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角3方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(直角3方出/丸型)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-33材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)530規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E25 露出ボックス(三方/丸型) エスコE25 露出ボックス(三方/丸型)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-32材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(三方/丸型) エスコE19 露出ボックス(三方/丸型)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E25 露出ボックス(1方出/丸型) エスコE25 露出ボックス(1方出/丸型)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-28材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(1方出/丸型) エスコE19 露出ボックス(1方出/丸型)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-27材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)340規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E25 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコE25 露出ボックス(直線2方出/丸型)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-25材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコE19 露出ボックス(直線2方出/丸型)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角2方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(直角2方出/丸型)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-23材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E19 露出ボックス(直角/丸型) エスコE19 露出ボックス(直角/丸型)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら