カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(37)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
  • CKD(96)
  • FYH(日本ピローブロック)(36)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • SK11(97)
  • TRUSCO(38)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • アソー(139)
  • ニッタ(65)
  • ハイロック(37)
  • フジトク(48)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • 井筒製作所(103)
  • 日産ネジ(30)
  • 潤工社(31)
  • 第一計器(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-08」の検索結果

100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    ¥4,620税込¥5,082
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-32形状フレアーエルボ
  • PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-33
  • PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-12形状フレアーエルボ
  • PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-33形状エルボ
  • PT3/8xF1/2インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/2インチ コネクター

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-34
  • PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ エスコ

    PT1/8x1/4インチ 片雄フレアーチーズ

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AF-12形状チーズ
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    4mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 3/8インチPT エンドキャップ エスコ

    3/8インチPT エンドキャップ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-3形状キャップ
  • 10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
  • 3/8インチ PTユニオン エスコ

    3/8インチ PTユニオン

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-3形状ユニオン
  • 8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)50.5対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)13.5ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)29寸法A(mm)12ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)30寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 3/8インチ PT組フランジ エスコ

    3/8インチ PT組フランジ

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA469BK-3材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数3呼び圧力1MPa
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • 8mmX1/4PT D型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • 1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829TA-1
  • 5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829TA-5
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥665~税込¥732~
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • 3/8"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    3/8"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    ¥7,140税込¥7,854
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA829TA-3
  • 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT) エスコ

    1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT)

    エスコ
    ¥86,100税込¥94,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA829M-50