カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 切削工具(10)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(37)
- アソー(139)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- 井筒製作所(106)
- CKD(99)
- SK11(97)
- 第一計器(72)
- ニッタ(65)
- OSG(オーエスジー)(62)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- フジトク(48)
- ヤマト特殊鋼(42)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(41)
- ハイロック(37)
- TRUSCO(36)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- 潤工社(30)
- ブランドをもっと見る
「pt-8」の検索結果

PT3/8インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
PT3/8インチ 雄ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT3/8インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
PT3/8インチ 雌ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-83材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190ストッパー回転ストッパー
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個欠品中仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-82材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパー回転ストッパー
6mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から4日以内出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
12mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT D型ユニオン
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,730税込¥1,9031個4日以内出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR![8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417653-130509-02.jpg)
8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR![6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417635-130509-02.jpg)
6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)50.5対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)13.5ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR![10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417565-130509-02.jpg)
10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
6mmX1/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥840税込¥9241袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
12mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,460税込¥1,6061袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
10mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,290税込¥1,4191袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
6mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥945税込¥1,0401袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)29寸法A(mm)12ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)30寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
8mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR






























![8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417653-130509-02.jpg)
![6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417635-130509-02.jpg)
![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)
![10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417565-130509-02.jpg)